MAGLITE Håndholdte lommelykter


filtre
Body Material: Aluminum , Erstatningslampe: LM2A001 , Erstatningslamper: Nei , Sikkerhetsvurdering: Ikke sikkerhetsvurdering
StilModellStearinlysBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidDiameterSlipprangeringLommelyktkarakterFokusImpact ResistancePris (eks. mva)
A
SJ3A016
-Ja1.5 hr.1 / 2 "-IndustriellFiksetIkke spesifisert451NOK
B
SJ3A096
-Ja1.5 hr.1 / 2 "-IndustriellFiksetIkke spesifisert458NOK
C
SG2LRC6
-Ja4 hr.11 / 16 "-TaktiskFiksetIkke spesifisert1 084 NOK
D
XL50-S301CK
-Ja6.8 hr.-1.0mTaktisk--965NOK
E
SG2LRA6K
-Ja4 hr.11 / 16 "-TaktiskFiksetIkke spesifisert1 558 NOK
F
SG2LRF6
-Ja4 / 17 timer11 / 16 "-TaktiskFiksetIkke spesifisert928NOK
G
SJ3A116
-Ja1.5 hr.1 / 2 "-IndustriellFiksetIkke spesifisert408NOK
H
SG2LRE6
-Ja4 / 17 timer11 / 16 "-TaktiskFiksetIkke spesifisert1 381 NOK
I
SG2LRG6
-Ja4 / 17 timer11 / 16 "-TaktiskFiksetIkke spesifisert903NOK
J
M2A106K
-Ja5.25 hr.-1mIndustriellJusterbarIkke spesifisert399NOK
K
SG2LRB6
-Ja4 hr.11 / 16 "-TaktiskFiksetIkke spesifisert1 086 NOK
L
TT2D036K
16,000Nei50 hr.2.25 "-IndustriellFiksetIkke spesifisert476NOK
M
TT2D106K
16,000Nei50 hr.2.25 "-IndustriellFiksetIkke spesifisert790NOK
M
TT2D096K
16,000Nei50 hr.2.25 "-IndustriellFiksetIkke spesifisert790NOK
N
TT2D116K
16,000Nei50 hr.2.25 "-IndustriellFiksetIkke spesifisert790NOK
O
TT3D116K
22,000Nei50 hr.2.25 "1mIndustriellFiksetIkke spesifisert508NOK
O
TT3D096K
22,000Nei50 hr.2.25 "1mIndustriellFiksetIkke spesifisert508NOK
O
TT3D106K
22,000Nei50 hr.2.25 "1mIndustriellFiksetIkke spesifisert508NOK
O
TT3D036K
22,000Nei50 hr.2.25 "1mIndustriellFiksetIkke spesifisert796NOK
P
SP32036K
84Ja5 hr.1 / 2 "-IndustriellJusterbar1m487NOK
Q
SP32106K
84Ja5 hr.1 / 2 "-IndustriellJusterbar1m265NOK
R
SP32116K
84Ja5 timer 45 min.1 / 2 "-IndustriellJusterbar1m485NOK
S
SP2P03HK
226Ja2 timer 30 min.23 / 32 "-IndustriellJusterbar1m696NOK
T
SP2P10HK
226Ja2 timer 30 min.23 / 32 "-IndustriellJusterbar1m734NOK
U
SP2P09HK
226Ja2 timer 30 min.23 / 32 "-IndustriellJusterbar1m697NOK
V
SP2P11HK
226Ja2 timer 30 min.23 / 32 "-IndustriellJusterbar1m728NOK
W
XL200-S3016K
4737Ja2.5 / 218 timer1"1mIndustriellJusterbarIkke spesifisert1 129 NOK
X
SP2P01HK
4880Ja2.5 hr.1"-IndustriellFiksetIkke spesifisert737NOK
Y
SP + P01HK
5600Ja2.5 / 25 timer1"-IndustriellFiksetIkke spesifisert839NOK

Håndholdte lommelykter

Maglite lommelykter er bærbare håndholdte belysningsenheter med lysdioder (LED) som kjører på oppladbare / engangsbatterier; ideell for fritidsaktiviteter, søk-og-redningsaksjoner og søke gjennom lagringsenheter. Disse enhetene har en aluminiumsdel utstyrt med LED-belysningsteknologi for å levere en fokusert / justerbar bjelke med et lumenområde på 37 - 320 lm. Den støtbestandige konstruksjonen til disse enhetene hjelper til med å forhindre sprekker eller brudd når de faller på betongoverflater. Velg mellom et bredt utvalg av disse lommelyktene som er tilgjengelige i varianter for vrihode og trykknapp Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?