ALLEGRO SAFETY Aksiale AC metallblåsere, 8 tommer


filtre
Grunnmåler: 14 ga. , Bladmateriale: Glassarmert polypropylen , Farge: oransje , Ledningslengde: 6 ft. , Kanal Dia.: 8" , Bli ferdig: Epoxy pulverlakkert , Håndtaksmateriale: Gummi , Høyde: 15 " , HP: 1 / 3 hk , Lengde: 14 " , Materiale: Stål , Maks. Flyt i fri luft: CFM 1275 , Maks. Strømningshastighet One 90 Deg. Bøye: CFM 661 , Maks. Strømningshastighet to 90 grader. Bøye: CFM 582 , NEMA-pluggkonfigurasjon: 5-15 , Antall blader: 6 , Fase: 1 , Type: Aksial , Bredde: 13 5 / 8 "
StilModellNåværende tegnetMålerRPMSpenningPris (eks. mva)
A
9513-E
1.6A18 ga.2700 RPM220V AC9 463 NOK
A
9513
3A16 ga.3200 RPM120V AC8 946 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?