A Blad Materiale: Gnistbestandig støpt aluminium , CFM @ 0.000-In. SP: 2660 , CFM @ 0.125-In. SP: 2200 , CFM @ 0.250-In. SP: 1780 , CFM @ 0.375-In. SP: 1390 , CFM @ 0.500-In. SP: 1050 , Keyway: 3/16 'W og 3/32' D , Maks. RPM: 1725 , Antall blader: 4 , Tonehøyde: 27 grader , Propell Dia.: 16 " , Merknader: Se katalogsiden for bedre utvalgskriterier , Rotasjon: CW mot utslipp , Type: Erstatning
Propeller, 16 tommer
Dayton 16 tommers propeller brukes til å erstatte propeller med skadede finner, i Dayton eksosvifter. De er laget av statisk balansert støpt aluminium for å eksosere brennbare materialer og røyk fra farlige landbruks- og industriområder, der gnistmotstand er nødvendig. Disse propellene må betjenes med klokken for røykutslipp. Velg fra et bredt utvalg av propeller, tilgjengelig i 1/2 og 5/8 tommers borediametre.