MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, trådnett, 25 mikron


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 25 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 25 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0602520
1.18 "1.024 "1.732 "0.787 "1.732 "---542NOK
RFQ
A
MF0431174
1.18 "1.024 "1.732 "0.787 "1.732 "---542NOK
RFQ
B
MF0431302
1.96 "1.024 "1.732 "0.787 "1.732 "---487NOK
RFQ
B
MF0602631
1.96 "1.024 "1.732 "0.787 "1.732 "---487NOK
RFQ
C
MF0602984
2.75 "0.65 "1.634 "0.65 "1.634 "-435 PSI36 kvm Tommer521NOK
RFQ
C
MF0431586
2.75 "0.65 "1.634 "0.65 "1.634 "-435 PSI36 kvm Tommer521NOK
RFQ
D
MF0607242
3.7 "-1.85 "1.004 "1.85 "---605NOK
RFQ
E
MF0899015
3.7 "-1.85 "1.004 "1.85 "---424NOK
RFQ
E
MF0598327
3.7 "-1.85 "1.004 "1.85 "232232 PSI85 kvm Tommer424NOK
RFQ
D
MF0598343
3.7 "-1.85 "1.004 "1.85 "---605NOK
RFQ
E
MF0607226
3.7 "-1.85 "1.004 "1.85 "-232 PSI85 kvm Tommer424NOK
RFQ
D
MF0306691
3.7 "-1.85 "1.004 "1.85 "---605NOK
RFQ
D
MF0899037
3.7 "-1.85 "1.004 "1.85 "---605NOK
RFQ
E
MF0320424
3.7 "-1.85 "1.004 "1.85 "232232 PSI85 kvm Tommer424NOK
RFQ
F
MF0899039
5.59-3.287 "1.866 "3.287 "---1 843 NOK
RFQ
F
MF0306712
5.59-3.287 "1.866 "3.287 "---1 843 NOK
RFQ
F
MF0607308
5.59-3.287 "1.866 "3.287 "---1 843 NOK
RFQ
F
MF0598409
5.59-3.287 "1.866 "3.287 "---1 843 NOK
RFQ
G
MF0607293
5.59 "-3.287 "1.866 "3.287 "435435 PSI366 kvm Tommer894NOK
RFQ
G
MF0598394
5.59 "-3.287 "1.866 "3.287 "435435 PSI366 kvm Tommer894NOK
RFQ
G
MF0899018
5.59 "-3.287 "1.866 "3.287 "---894NOK
RFQ
H
MF0431566
5.621.299 "2.087 "1.004 "2.087 "---808NOK
RFQ
H
MF0602958
5.621.299 "2.087 "1.004 "2.087 "---808NOK
RFQ
H
MF0604414
5.62 "1.299 "2.087 "1.004 "2.087 "---808NOK
RFQ
H
MF0431567
5.62 "1.299 "2.087 "1.004 "2.087 "---808NOK
RFQ
H
MF0431568
5.62 "1.299 "2.087 "1.004 "2.087 "---808NOK
RFQ
I
MF0607248
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "-435 PSI157 kvm Tommer665NOK
RFQ
I
MF0899016
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "---665NOK
RFQ
J
MF0899098
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "---792NOK
RFQ
J
MF0306696
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "30453045 PSI153 kvm Tommer792NOK
RFQ
J
MF0607268
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "30453045 PSI153 kvm Tommer792NOK
RFQ
I
MF0598349
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "-435 PSI157 kvm Tommer665NOK
RFQ
J
MF0598369
6.77 "-1.85 "1.004 "1.85 "30453045 PSI153 kvm Tommer792NOK
RFQ
K
MF0432070
7.792.284 "3.504 "2.284 "3.504 "-44 PSI243 kvm Tommer844NOK
RFQ
L
MF0432128
7.793.661 "5.354 "3.661 "5.354 "-44 PSI423 kvm Tommer1 231 NOK
RFQ
L
MF0432129
7.793.661 "5.354 "3.661 "5.354 "-44 PSI423 kvm Tommer1 231 NOK
RFQ
M
MF0432091
7.792.559 "3.898 "2.559 "3.898 "---988NOK
RFQ
N
MF0432109
7.793.032 "4.724 "3.032 "4.724 "-44 PSI363 kvm Tommer1 127 NOK
RFQ
M
MF0304243
7.792.559 "3.898 "2.559 "3.898 "---988NOK
RFQ
M
MF0432092
7.792.559 "3.898 "2.559 "3.898 "---988NOK
RFQ
N
MF0334654
7.793.032 "4.724 "3.032 "4.724 "-44 PSI363 kvm Tommer1 127 NOK
RFQ
N
MF0304245
7.793.032 "4.724 "3.032 "4.724 "-44 PSI363 kvm Tommer1 127 NOK
RFQ
K
MF0304241
7.792.284 "3.504 "2.284 "3.504 "-44 PSI243 kvm Tommer844NOK
RFQ
K
MF0432071
7.792.284 "3.504 "2.284 "3.504 "-44 PSI243 kvm Tommer844NOK
RFQ
M
MF0432090
7.792.559 "3.898 "2.559 "3.898 "---988NOK
RFQ
N
MF0432110
7.793.032 "4.724 "3.032 "4.724 "-44 PSI363 kvm Tommer1 127 NOK
RFQ
N
MF0603345
7.793.032 "4.724 "3.032 "4.724 "-44 PSI363 kvm Tommer1 127 NOK
RFQ
M
MF0603340
7.792.559 "3.898 "2.559 "3.898 "---988NOK
RFQ
L
MF0603350
7.793.661 "5.354 "3.661 "5.354 "-44 PSI423 kvm Tommer1 231 NOK
RFQ
K
MF0334649
7.792.284 "3.504 "2.284 "3.504 "-44 PSI243 kvm Tommer844NOK
RFQ
L
MF0304248
7.793.661 "5.354 "3.661 "5.354 "-44 PSI423 kvm Tommer1 231 NOK
RFQ
L
MF0432130
7.793.661 "5.354 "3.661 "5.354 "-44 PSI423 kvm Tommer1 231 NOK
RFQ
K
MF0603335
7.79 "2.284 "3.504 "2.284 "3.504 "4444 PSI243 kvm Tommer844NOK
RFQ
L
MF0432132
7.79 "3.661 "5.354 "3.661 "5.354 "4444 PSI423 kvm Tommer1 231 NOK
RFQ
L
MF0065790
7.79 "3.661 "5.354 "3.661 "5.354 "4444 PSI423 kvm Tommer1 231 NOK
RFQ
L
MF0432131
7.79 "3.661 "5.354 "3.661 "5.354 "4444 PSI423 kvm Tommer1 231 NOK
RFQ
N
MF0065785
7.79 "3.032 "4.724 "3.032 "4.724 "4444 PSI363 kvm Tommer1 127 NOK
RFQ
L
MF0334656
7.79 "3.661 "5.354 "3.661 "5.354 "4444 PSI423 kvm Tommer1 231 NOK
RFQ
K
MF0065775
7.79 "2.284 "3.504 "2.284 "3.504 "4444 PSI243 kvm Tommer844NOK
RFQ
M
MF0065780
7.79 "2.559 "3.898 "2.559 "3.898 "---988NOK
RFQ
N
MF0305656
7.79 "3.032 "4.724 "3.032 "4.724 "4444 PSI363 kvm Tommer1 127 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?