WESTWARD High Speed ​​Steel Jobber Drill Bit, Steam Nitride Finish


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Dimensjonstype: Brøkdel tommer , Bli ferdig: Steam nitrid , Materiale: High Speed ​​Steel , Punktvinkel: 130 Degrees , Punkttype: Splittpunkt
StilModellDesimal ekvivalentFløytelengdeListe nummerTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A
38MX04
0.15621"230-83712 15 / 16 "5 / 32 "8NOK
A
38MX05
0.18751.25 "230-83813 25 / 64 "3 / 16 "13NOK
B
38MX06
0.21881 27 / 64 "230-83913 21 / 32 "7 / 32 "16NOK
C
38MX08
0.28121 25 / 32 "230-84114.125 "9 / 32 "24NOK
D
38MX09
0.31252"230-84214 39 / 64 "5 / 16 "34NOK
E
38MX10
0.34382.25 "230-84314 29 / 32 "11 / 32 "42NOK
F
38MX11
0.37502 15 / 32 "230-84415 15 / 64 "3 / 8 "50NOK
G
38MX12
0.40622 15 / 32 "230-84515 15 / 64 "13 / 32 "60NOK
G
38MX14
0.41143 1 / 16 "230-84725 15 / 16 "15 / 32 "85NOK
G
38MX15
0.41143 1 / 16 "230-84815 15 / 16 "1 / 2 "101NOK
G
38MX13
0.43752 13 / 16 "230-84625 37 / 64 "7 / 16 "74NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?