Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 38MX09 Jobber Drill Bit 5/16 tommer Split Point | AH8EGU

WESTWARD 38MX09 Jobber Drill Bit 5/16 tommers Split Point

På lager
Vare: AH8EGU Modell: 38MX09
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
34NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.3125
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse5 / 16 "
FinishSteam nitrid
Fløytelengde2"
Liste nummer230-8421
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde4 39 / 64 "
Pekevinkel130 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.03
Skipets lengde (cm)21
Skipets bredde (cm)5
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeListe nummerTotal lengdeShank Dia.Pris
WESTWARD 38MX04 Jobber Drill Bit 5/32 tommer Split Point | AH8EGN 38MX040.15621"230-83712 15 / 16 "5 / 32 "8NOK
WESTWARD 38MX05 Jobber Drill Bit 3/16 tommer Split Point | AH8EGP 38MX050.18751.25 "230-83813 25 / 64 "3 / 16 "13NOK
WESTWARD 38MX06 Jobber Drill Bit 7/32 tommer Split Point | AH8EGQ 38MX060.21881 27 / 64 "230-83913 21 / 32 "7 / 32 "16NOK
WESTWARD 38MX08 Jobber Drill Bit 9/32 tommer Split Point | AH8EGT 38MX080.28121 25 / 32 "230-84114.125 "9 / 32 "24NOK
WESTWARD 38MX10 Jobber Drill Bit 11/32 tommer Split Point | AH8EGV 38MX100.34382.25 "230-84314 29 / 32 "11 / 32 "42NOK
WESTWARD 38MX11 Jobber Drill Bit 3/8 tommer Split Point | AH8EGW 38MX110.37502 15 / 32 "230-84415 15 / 64 "3 / 8 "50NOK
WESTWARD 38MX12 Jobber Drill Bit 13/32 tommer Split Point | AH8EGX 38MX120.40622 15 / 32 "230-84515 15 / 64 "13 / 32 "60NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 38MX09 Jobber Drill Bit 5/16 tommers Split Point
34NOK / enhet