APPROVED VENDOR 3XTJ6 U-Bolt 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK | AD3BQJ

APPROVED VENDOR 3XTJ6 U-Bolt 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK

Vare: AD3BQJ Modell: 3XTJ6

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishPlain
For rørstørrelse3 / 8 "
Innvendig lengde2.25 "
Innvendig bredde3 / 4 "
Materiale304 rustfritt stål
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3XTJ6 U-Bolt 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK