RULAND MANUFACTURING Axelhalsbånd i TCL -serien


filtre
Dimensjonstype: standard , Antall stykker: 1 , Driftstemp. Område: -40 grader til 350 grader F , Type: gjenget , Tåler temperatur: 350 Grader F
StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.Sett skruestørrelseBreddeFinishInne i Dia.MaterialePris (eks. mva)
A
TCL-3-32-SS
# 4-40# 10-3249.5mm-15mm--303 rustfritt stål284NOK
A
TCL-3-24-SS
# 4-40# 10-2449.5mm-15mm--303 rustfritt stål279NOK
A
TCL-2-32-SS
# 4-40# 8-3247.4mm-15mm--303 rustfritt stål294NOK
B
TCL-4-20-SS
# 4-401/4 "-200.773 "# 4-409 / 32 "Bright1 / 4-20303 rustfritt stål198NOK
B
TCL-4-28-SS
# 4-401/4 "-280.773 "# 4-409 / 32 "Bright1 / 4-28303 rustfritt stål235NOK
C
TCL-4-20-F
# 4-401/4 "-200.773 "# 4-409 / 32 "Svart oksid1 / 4-201215 stjele blyfritt127NOK
B
TCL-5-24-SS
# 4-405/16 "-240.838 "# 4-409 / 32 "Bright5 / 16-24303 rustfritt stål232NOK
C
TCL-5-18-F
# 4-405/16 "-180.838 "# 4-409 / 32 "Svart oksid5 / 16-181215 stjele blyfritt127NOK
D
TCL-2-32-F
# 4-40# 8-3259.2mm-15mm--Svart oksid 1215 blyfritt stål149NOK
C
TCL-5-24-F
# 4-405/16 "-240.838 "# 4-409 / 32 "Svart oksid5 / 16-241215 stjele blyfritt127NOK
B
TCL-5-18-SS
# 4-405/16 "-180.838 "# 4-409 / 32 "Bright5 / 16-18303 rustfritt stål254NOK
D
TCL-3-24-F
# 4-40# 10-2449.5mm-15mm--Svart oksid 1215 blyfritt stål149NOK
D
TCL-3-32-F
# 4-40# 10-3249.5mm-15mm--Svart oksid 1215 blyfritt stål149NOK
C
TCL-4-28-F
# 4-401/4 "-280.773 "# 4-409 / 32 "Svart oksid1 / 4-281215 stjele blyfritt117NOK
C
TCL-7-20-F
# 6-327/16 "-201.08 "# 6-3211 / 32 "Svart oksid7 / 16-201215 stjele blyfritt157NOK
B
TCL-7-20-SS
# 6-327/16 "-201.08 "# 6-3211 / 32 "Bright7 / 16-20303 rustfritt stål282NOK
B
TCL-7-14-SS
# 6-327/16 "-141.08 "# 6-3211 / 32 "Bright7 / 16-14303 rustfritt stål332NOK
B
TCL-6-16-SS
# 6-323/8 "-161.027 "# 6-3211 / 32 "Bright3 / 8-16303 rustfritt stål267NOK
C
TCL-6-24-F
# 6-323/8 "-241.027 "# 6-3211 / 32 "Svart oksid3 / 8-241215 stjele blyfritt137NOK
B
TCL-6-24-SS
# 6-323/8 "-241.027 "# 6-3211 / 32 "Bright3 / 8-24303 rustfritt stål272NOK
C
TCL-6-16-F
# 6-323/8 "-161.027 "# 6-3211 / 32 "Svart oksid3 / 8-161215 stjele blyfritt136NOK
C
TCL-7-14-F
# 6-327/16 "-141.08 "# 6-3211 / 32 "Svart oksid7 / 16-141215 stjele blyfritt148NOK
B
TCL-8-20-SS
# 8-321/2 "-201.281 "# 8-3213 / 32 "Bright1 / 2-20303 rustfritt stål328NOK
C
TCL-8-20-F
# 8-321/2 "-201.281 "# 8-3213 / 32 "Svart oksid1 / 2-201215 stjele blyfritt163NOK
B
TCL-8-13-SS
# 8-321/2 "-131.281 "# 8-3213 / 32 "Bright1 / 2-13303 rustfritt stål339NOK
C
TCL-8-13-F
# 8-321/2 "-131.281 "# 8-3213 / 32 "Svart oksid1 / 2-131215 stjele blyfritt164NOK
B
TCL-10-11-SS
# 10-325/8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "Bright5 / 8-11303 rustfritt stål376NOK
B
TCL-10-18-SS
# 10-325/8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "Bright5 / 8-18303 rustfritt stål388NOK
C
TCL-10-18-F
# 10-325/8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "Svart oksid5 / 8-181215 stjele blyfritt184NOK
C
TCL-10-11-F
# 10-325/8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "Svart oksid5 / 8-111215 stjele blyfritt181NOK
A
TCL-24-6-SS
1/4 "-281.5 "49.5mm-15mm--303 rustfritt stål1 310 NOK
C
TCL-12-16-F
1/4 "-283/4 "-161.808 "1 / 4-281 / 2 "Svart oksid3 / 4-161215 stjele blyfritt211NOK
B
TCL-14-14-SS
1/4 "-287/8 "-141.916 "1 / 4-281 / 2 "Bright7 / 8-14303 rustfritt stål603NOK
B
TCL-18-12-SS
1/4 "-281-1 / 8 "-122.14 "1 / 4-281 / 2 "Bright13303 rustfritt stål791NOK
C
TCL-20-7-F
1/4 "-281-1 / 4 "-72.295 "1 / 4-281 / 2 "Svart oksid81215 stjele blyfritt377NOK
B
TCL-20-7-SS
1/4 "-281-1 / 4 "-72.295 "1 / 4-281 / 2 "Bright8303 rustfritt stål774NOK
B
TCL-16-8-SS
1/4 "-281 "-82.032 "1 / 4-281 / 2 "Bright1-8303 rustfritt stål578NOK
C
TCL-14-14-F
1/4 "-287/8 "-141.916 "1 / 4-281 / 2 "Svart oksid7 / 8-141215 stjele blyfritt250NOK
B
TCL-12-10-SS
1/4 "-283/4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Bright3 / 4-10303 rustfritt stål456NOK
C
TCL-16-14-F
1/4 "-281 "-142.032 "1 / 4-281 / 2 "Svart oksid1-141215 stjele blyfritt282NOK
D
TCL-22-6-F
1/4 "-281.375 "59.2mm-15mm--Svart oksid 1215 blyfritt stål470NOK
B
TCL-12-16-SS
1/4 "-283/4 "-161.808 "1 / 4-281 / 2 "Bright3 / 4-16303 rustfritt stål473NOK
A
TCL-18-7-SS
1/4 "-281.125 "59.2mm-15mm--303 rustfritt stål882NOK
D
TCL-24-6-F
1/4 "-281.5 "47.4mm-15mm--Svart oksid 1215 blyfritt stål512NOK
B
TCL-16-12-SS
1/4 "-281 "-122.032 "1 / 4-281 / 2 "Bright1-12303 rustfritt stål596NOK
B
TCL-14-9-SS
1/4 "-287 / 8-9 "1.916 "1 / 4-281 / 2 "Bright7 / 8-9303 rustfritt stål615NOK
B
TCL-16-14-SS
1/4 "-281 "-142.032 "1 / 4-281 / 2 "Bright1-14303 rustfritt stål607NOK
C
TCL-18-12-F
1/4 "-281-1 / 8 "-122.14 "1 / 4-281 / 2 "Svart oksid131215 stjele blyfritt299NOK
B
TCL-24-12-SS
1/4 "-281-1 / 2 "-122.578 "1 / 4-289 / 16 "Bright13303 rustfritt stål1 230 NOK
A
TCL-22-6-SS
1/4 "-281.375 "59.2mm-15mm--303 rustfritt stål1 227 NOK
C
TCL-14-9-F
1/4 "-287 / 8-9 "1.916 "1 / 4-281 / 2 "Svart oksid7 / 8-91215 stjele blyfritt202NOK
C
TCL-16-8-F
1/4 "-281 "-82.032 "1 / 4-281 / 2 "Svart oksid1-81215 stjele blyfritt283NOK
B
TCL-22-12-SS
1/4 "-281-3 / 8 "-122.465 "1 / 4-289 / 16 "Bright13303 rustfritt stål1 164 NOK
D
TCL-18-7-F
1/4 "-281.125 "59.2mm-15mm--Svart oksid 1215 blyfritt stål351NOK
C
TCL-24-12-F
1/4 "-281-1 / 2 "-122.578 "1 / 4-289 / 16 "Svart oksid131215 stjele blyfritt448NOK
C
TCL-12-10-F
1/4 "-283/4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Svart oksid3 / 4-101215 stjele blyfritt213NOK
C
TCL-16-12-F
1/4 "-281 "-122.032 "1 / 4-281 / 2 "Svart oksid1-121215 stjele blyfritt283NOK
B
TCL-20-12-SS
1/4 "-281-1 / 4 "-122.295 "1 / 4-281 / 2 "Bright13303 rustfritt stål825NOK
C
TCL-22-12-F
1/4 "-281-3 / 8 "-122.465 "1 / 4-289 / 16 "Svart oksid131215 stjele blyfritt450NOK
C
TCL-20-12-F
1/4 "-281-1 / 4 "-122.295 "1 / 4-281 / 2 "Svart oksid131215 stjele blyfritt378NOK
D
TCL-36-12-F
5/16 "-242.25 "62.4mm-15mm--Svart oksid 1215 blyfritt stål1 120 NOK

Axelhalsbånd i TCL -serien

Ruland Manufacturing TCL Series akselkrager er designet for å holde lagre og tannhjul på aksler, plassere komponenter i motor- og girkassesammenstillinger og tjene som mekaniske stoppere. De er også ideelle for kraftoverføringsapplikasjoner i motorer og girkasser. Disse i ett stykke, klemme-stil krager er enkle å installere og fjerne, og holdes på plass via settskruer mens klemkraften fordeles jevnt. De er i overensstemmelse med REACH og RoHS 2 for sikker drift og opererer ved temperaturer fra -40 til 350 grader F. Velg mellom et bredt utvalg av skrueakselkrager, tilgjengelig i 303 rustfritt stål og 1215 blyfrie stålvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?