Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING TCL-12-16-SS Gjenget akselhals Id 3 / 4-16 In | AB8YZH 2AKW5

RULAND MANUFACTURING TCL-12-16-SS gjenget skaftkrage Id 3/4-16 In

På lager
Vare: AB8YZH Modell: TCL-12-16-SSKryssreferanse: 2AKW5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
473NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.3/4 "-16
Klarering Dia.1.808 "
Krage stilKlemme, gjenget
Dimensjonstypestandard
FinishBright
Inne i Dia.3 / 4-16
Materiale303 rustfritt stål
Antall stykker1
Driftstemp. Område-40 grader til 350 grader F
Utenfor Dia.1.5 "
SkruematerialeRustfritt stål
Skruestørrelse1/4 "-28
Sett skruestørrelse1 / 4-28
typengjenget
Bredde1 / 2 "
Tåler temp.350 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.Sett skruestørrelseBreddeFinishInne i Dia.MaterialePris
RULAND MANUFACTURING TCL-10-11-F Gjenget skaftkrage Id 5/8-11 In | AB8XQA 2ADC8 TCL-10-11-F# 10-325/8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "Svart oksid5 / 8-111215 stjele blyfritt181NOK
RULAND MANUFACTURING TCL-10-11-SS Gjenget akselkrage Id 5/8-11 In | AB8XQD 2ADD2 TCL-10-11-SS# 10-325/8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "Bright5 / 8-11303 rustfritt stål376NOK
RULAND MANUFACTURING TCL-10-18-F Gjenget akselkrage Id 5/8-18 In | AB8XQG 2ADD5 TCL-10-18-F# 10-325/8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "Svart oksid5 / 8-181215 stjele blyfritt184NOK
RULAND MANUFACTURING TCL-10-18-SS Gjenget akselkrage Id 5/8-18 In | AB8XQK 2ADD8 TCL-10-18-SS# 10-325/8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "Bright5 / 8-18303 rustfritt stål388NOK
RULAND MANUFACTURING TCL-12-10-F Gjenget skaftkrage Id 3/4-10 In | AB8XQN 2ADE2 TCL-12-10-F1/4 "-283/4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Svart oksid3 / 4-101215 stjele blyfritt213NOK
RULAND MANUFACTURING TCL-12-10-SS Gjenget akselkrage Id 3/4-10 In | AB8XQR 2ADE5 TCL-12-10-SS1/4 "-283/4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Bright3 / 4-10303 rustfritt stål456NOK
RULAND MANUFACTURING TCL-12-16-F Gjenget akselkrage Id 3/4-16 In | AB8YZF 2AKW3 TCL-12-16-F1/4 "-283/4 "-161.808 "1 / 4-281 / 2 "Svart oksid3 / 4-161215 stjele blyfritt211NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING TCL-12-16-SS gjenget skaftkrage Id 3/4-16 In
473NOK / enhet