Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING TCL-22-6-F Akselkrageklemme 1 stk 1-3/8 tommers stål | AF9YCL 30VT61

RULAND MANUFACTURING TCL-22-6-F akselkrageklemme 1 stk 1-3/8 tommers stål

På lager
Vare: AF9YCL Modell: TCL-22-6-FKryssreferanse: 30VT61

Få tak i det Mai 20, mandag
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
470NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.1.375 "
Klarering Dia.59.2mm
Krage stilKlemme
Dimensjonstypestandard
MaterialeSvart oksid 1215 blyfritt stål
Antall stykker1
Driftstemp. Område-40 grader til 350 grader F
Utenfor Dia.54mm
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse1/4 "-28
Bredde15mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.Sett skruestørrelseBreddeFinishInne i Dia.MaterialePris
RULAND MANUFACTURING TCL-10-11-F Gjenget skaftkrage Id 5/8-11 In | AB8XQA 2ADC8 TCL-10-11-F# 10-325/8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "Svart oksid5 / 8-111215 stjele blyfritt181NOK
RULAND MANUFACTURING TCL-10-11-SS Gjenget akselkrage Id 5/8-11 In | AB8XQD 2ADD2 TCL-10-11-SS# 10-325/8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "Bright5 / 8-11303 rustfritt stål384NOK
RULAND MANUFACTURING TCL-10-18-F Gjenget akselkrage Id 5/8-18 In | AB8XQG 2ADD5 TCL-10-18-F# 10-325/8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "Svart oksid5 / 8-181215 stjele blyfritt184NOK
RULAND MANUFACTURING TCL-10-18-SS Gjenget akselkrage Id 5/8-18 In | AB8XQK 2ADD8 TCL-10-18-SS# 10-325/8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "Bright5 / 8-18303 rustfritt stål398NOK
RULAND MANUFACTURING TCL-12-10-F Gjenget skaftkrage Id 3/4-10 In | AB8XQN 2ADE2 TCL-12-10-F1/4 "-283/4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Svart oksid3 / 4-101215 stjele blyfritt213NOK
RULAND MANUFACTURING TCL-12-10-SS Gjenget akselkrage Id 3/4-10 In | AB8XQR 2ADE5 TCL-12-10-SS1/4 "-283/4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Bright3 / 4-10303 rustfritt stål483NOK
RULAND MANUFACTURING TCL-12-16-F Gjenget akselkrage Id 3/4-16 In | AB8YZF 2AKW3 TCL-12-16-F1/4 "-283/4 "-161.808 "1 / 4-281 / 2 "Svart oksid3 / 4-161215 stjele blyfritt211NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING TCL-22-6-F akselkrageklemme 1 stk 1-3/8 tommers stål
470NOK / enhet