SQUARE D Støpte brytere: LXI-serien, 3-polet, 600V


filtre
AIC-vurdering: 200kAIC @ 480V , Rammetype: LXXI , Antall poler: 3 , Spenning: 600V
StilModellampsPris (eks. mva)
A
LXI36400G
400A-
RFQ
A
LXI36600
600A140 797 NOK
RFQ

Støpte brytere: LXI-serien, 3-polet, 600V

Square D LXI Series effektbrytere er utformet for å avbryte kretser som overstiger omgivelsestemperaturen. Disse enhetene har en solid elektronisk utløserenhet med strømsensorer, en Micrologic-prosessor og en utløserenhet som gir øyeblikkelige og tidsforsinkede strømbegrensningsfunksjoner. De er videre integrert med plug-in-design i I-Line-stil for å sikre enkel installasjon og knaster på lastsiden for problemfri kabling. Velg fra et bredt utvalg av disse strømbegrensningsbryterne tilgjengelig i strømstyrkeklassifiseringer på 400A og 600A på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?