PETERSEN PRODUCTS 154-serie rørplugg


filtre
Body Material: Polyester/nitril , Maks. Temp.: 200 grader F
StilModellTømt diameterDeflatert lengdeSlangelengdeMaks. DiameterMaks. HodePris (eks. mva)
A
154-003-G
1"6.75 "2'3"1 ft1 491 NOK
A
154-002-G
1"7.5 "-2"1 ft1 491 NOK
A
154-006-G
1.5 "11.5 "2'6"1 ft2 107 NOK
A
154-004-G
1.25 "8.5 "2'4"1 ft1 604 NOK
A
154-008-G
2"14.5 "2'8"1 ft2 626 NOK
A
154-010-G
2"17.25 "2'10 "0.75 ft3 340 NOK
A
154-012-G
2.5 "22.25 "2'12 "0.75 ft3 941 NOK
A
154-014-G
2.5 "22.5 "2'14 "0.5 ft5 987 NOK
A
154-018-G
3"31.5 "3'18 "0.5 ft9 233 NOK
A
154-016-G
3"28 "3'16 "0.5 ft7 594 NOK
A
154-024-G
4"39.75 "3'24 "0.5 ft14 539 NOK
A
154-020-G
4"32.75 "3'20 "0.5 ft10 628 NOK
A
154-030-G
5"52.5 "3'30 "0.25 ft18 466 NOK
A
154-036-G
5"-3'36 "0.25 ft33 882 NOK

154-serie rørplugg

Petersen Products 154-seriens rørplugger brukes til å tette rør effektivt. Disse rørpluggene er ideelle for rørleggerarbeid, konstruksjon og vedlikeholdsprosjekter for å blokkere eller isolere flyten av væsker eller gasser i rør og ledninger. De gir en sikker og lekkasjesikker forsegling for å forhindre potensielt søl, lekkasjer eller forurensning. De har et ytre lag av polyester og nitrilblære for å sikre holdbarhet og motstand mot slitasje. Disse rørpluggene fungerer ved temperaturer opp til 150 grader F og er tilgjengelige i slangelengder på 2 og 3 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?