Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PETERSEN PRODUCTS 154-006-G rørplugg, oppblåsbar, lavtrykksgass, 6 tommers diameter

På lager
Vare: CF3BNB Modell: 154-006-G
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
2 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg
Body MaterialPolyester/nitril
Tømt diameter1.5 "
Deflatert lengde11.5 "
Slangelengde2'
Maks. Diameter6"
Maks. Hode1 ft
Maks. Temp.200 grader F
Min. Dia.1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Petersen Products 154-006-G oppblåsbar rørplugg brukes til å blokkere rør der tilgangen er begrenset, for å forhindre inntrengning av smuss og andre forurensninger under vedlikehold, bygging eller reparasjon av rørledninger. Den er ideell for testing av lukket vann i rørledninger, plugging, kommunalt vedlikehold av rørledninger, mudring, lekkasje, vannblokkering, vedlikehold av dreneringsrør og kloakkbehandling.

Egenskaper:

  • Denne 154-006-G oppblåsbare rørpluggen har en nitrilblærekropp for lav friksjon og polyesterkonstruert ytre lag for å motstå slitasje.
  • Den leveres med en dekkventilstammeport for å hindre at luft og støv slipper ut fra dekket gjennom ventilstammen.
  • Den tåler temperaturer opp til 150 grader Fahrenheit, ved driftstrykk opp til 15 psi.
  • Den kan brukes i alle vinkler på grunn av sin sfæriske form og har en innebygd bypass for å sikre flyt via pumping og gravitasjon.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2005

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken størrelse rør brukes til hovedvannledningen?

A. Vanligvis varierer den vanlige rørdiameteren designet for vannledninger fra 6 til 16 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellTømt diameterDeflatert lengdeSlangelengdeMaks. DiameterMaks. HodePris
PETERSEN PRODUCTS 154-002-G Rørplugg, oppblåsbar, lavtrykksgass, 2 tommers diameter | CF3BMY 154-002-G1"7.5 "-2"1 ft1 491 NOK
PETERSEN PRODUCTS 154-003-G Rørplugg, oppblåsbar, lavtrykksgass, 3 tommers diameter | CF3BMZ 154-003-G1"6.75 "2'3"1 ft1 491 NOK
PETERSEN PRODUCTS 154-004-G Rørplugg, oppblåsbar, lavtrykksgass, 4 tommers diameter | CF3BNA 154-004-G1.25 "8.5 "2'4"1 ft1 604 NOK
PETERSEN PRODUCTS 154-008-G Rørplugg, oppblåsbar, lavtrykksgass, 8 tommer diameter | CF3BNC 154-008-G2"14.5 "2'8"1 ft2 626 NOK
PETERSEN PRODUCTS 154-010-G Rørplugg, oppblåsbar, lavtrykksgass, 10 tommers diameter | CF3BND 154-010-G2"17.25 "2'10 "0.75 ft3 340 NOK
PETERSEN PRODUCTS 154-012-G Rørplugg, oppblåsbar, lavtrykksgass, 12 tommers diameter | CF3BNE 154-012-G2.5 "22.25 "2'12 "0.75 ft3 941 NOK
PETERSEN PRODUCTS 154-014-G Rørplugg, oppblåsbar, lavtrykksgass, 14 tommer diameter | CF3BNF 154-014-G2.5 "22.5 "2'14 "0.5 ft5 987 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 154-006-G rørplugg, oppblåsbar, lavtrykksgass, 6 tommers diameter
2 107 NOK / enhet