Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KALDERE PRODUKTER COMPANY LCD24004 Inline-innsats Forkrommet messing Mnpt | AC4AQZ 2YCV8

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD24004 Inline-innsats Forkrommet messing Mnpt

På lager
Vare: AC4AQZ Modell: LCD24004Kryssreferanse: 2YCV8

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
488NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt innlegg
Kroppsdia.0.72 "
Body MaterialForkrommet messing
TilkoblingstypeMNPT
Koblingsstørrelse1 / 4 "
Lengde1.68 "
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-40 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rett gjennom / avstengning (avstengning)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.TilkoblingstypeLengdeRørstørrelseRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris
KALDERE PRODUKTER COMPANY LCD20004 Inline-innsats Forkrommet messing Ptf | AC4AQU 2YCV3 LCD200040.72 "PTF1.25 "-11 / 64 "1 / 4 "491NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY LCD20006 Inline-innsats Forkrommet messing Ptf | AC4AQV 2YCV4 LCD200060.72 "PTF1.83 "-1 / 4 "3 / 8 "555NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY LCD22004 Inline-innsats Forkrommet messing med mothaker | AC4AQW 2YCV5 LCD220040.63 "Barbed2"-1 / 4 "-458NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY LCD22005 Inline-innsats Forkrommet messing med mothaker | AC4AQX 2YCV6 LCD220050.63 "Barbed1.85 "-5 / 16 "-450NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY LCD22006 Inline-innsats Forkrommet messing med mothaker | AC4AQY 2YCV7 LCD220060.63 "Barbed1.83 "-3 / 8 "-547NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY LCD24006 Inline-innsats Forkrommet messing Mnpt | AC4ARA 2YCV9 LCD240060.87 "MNPT1.55 "3 / 8 "--461NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY LCD23004 Albueinnsats Chrome Platd Messing Avstengning | AC4ARF 2YCW5 LCD230040.620 "Barbed1.43 "-1 / 4 "-444NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD24004 Inline-innsats Forkrommet messing Mnpt
488NOK / enhet