Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KALDERE PRODUKTER COMPANY LCD23004 Albueinnsats Chrome Platd Messing Avstengning | AC4ARF 2YCW5

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD23004 Albueinnsats Chrome Platd Messing Avstengning

På lager
Vare: AC4ARF Modell: LCD23004Kryssreferanse: 2YCW5
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
444NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt innlegg
Kroppsdia.0.620 "
Body MaterialForkrommet messing
TilkoblingstypeBarbed
Koblingsstørrelse1 / 4 "
Lengde1.43 "
Maks. Press250 psi
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Rør Innvendig Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rett gjennom / avstengning (avstengning)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.TilkoblingstypeLengdeRørstørrelseRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris
KALDERE PRODUKTER COMPANY LCD20004 Inline-innsats Forkrommet messing Ptf | AC4AQU 2YCV3 LCD200040.72 "PTF1.25 "-11 / 64 "1 / 4 "491NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY LCD20006 Inline-innsats Forkrommet messing Ptf | AC4AQV 2YCV4 LCD200060.72 "PTF1.83 "-1 / 4 "3 / 8 "555NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY LCD22004 Inline-innsats Forkrommet messing med mothaker | AC4AQW 2YCV5 LCD220040.63 "Barbed2"-1 / 4 "-458NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY LCD22005 Inline-innsats Forkrommet messing med mothaker | AC4AQX 2YCV6 LCD220050.63 "Barbed1.85 "-5 / 16 "-450NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY LCD22006 Inline-innsats Forkrommet messing med mothaker | AC4AQY 2YCV7 LCD220060.63 "Barbed1.83 "-3 / 8 "-547NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY LCD24004 Inline-innsats Forkrommet messing Mnpt | AC4AQZ 2YCV8 LCD240040.72 "MNPT1.68 "1 / 4 "--488NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY LCD24006 Inline-innsats Forkrommet messing Mnpt | AC4ARA 2YCV9 LCD240060.87 "MNPT1.55 "3 / 8 "--461NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION LCD23004 Albueinnsats Chrome Platd Messing Avstengning
444NOK / enhet