WARN ZEON 10 - S Trekkende elektrisk vinsj, 3-trinns planetgir, 12 VDC | AF8YLF 29JU95

WARN ZEON 10 - S Trekkende elektrisk vinsj, 3-trinns planetgir, 12 VDC

På lager
Vare: AF8YLF Modell: ZEON 10 - SKryssref: 29JU95

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 084 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vinsj
1. lagstrekk10,000 lb.
Første lagets linjehastighet15 fpm
Clutch TypeRoterende ringutstyr
Kontroll anheng ledningslengde12 ft.
Forsterker med full belastning409
Fullhastighets linjehastighet4.75 fpm
Girutveksling216:1
Girutstyr3-trinns planetarisk utstyr
Inkludert Rope Dia.3 / 8 "
Inkludert tau lengde100 ft.
Ingen lastelinjehastighet33 fpm
Total høyde11 "
Total lengde24 "
Samlet bredde7"
Tau materialeSyntetisk
Spenningsverdier12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.81
Skipets høyde (cm)50.17
Skipets lengde (cm)66.68
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8425310100

Produktdetaljer:

    • Utstyrt med en serieviklet motor og et planetgir for å levere rask, lydløs og pålitelig trekkraft for å løfte eller trekke tunge kjøretøy
    • Satinsvart pulverlakkert overflate med clutchspak og fester i rustfritt stål gir et flott utseende og korrosjonsbestandighet
    • Inkluderer en temperaturbestandig hylse på det første laget, 100 fot 3/8 tommers WARN Spydura syntetisk tau og et ballistisk nylon glidemuffe for slitestyrke

Produktvarianter

ProduktModellTau materialeForsterker med full belastningGirutvekslingSpenningsverdierGirutstyrMotor HPTotal høydeTotal lengdePris
WARN 26502 Elektrisk vinsj 4-4/5hk 12vdc | AA8BFK 16Y216 26502Metalltråd435216:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-4/58"18 "14 614 NOK
WARN 47801 Elektrisk vinsj 4-3/5hk 12vdc | AA8BFL 16Y217 47801Metalltråd460315:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/510.25 "28.25 "37 727 NOK
WARN 28500 Elektrisk vinsj 4-3/5hk 12vdc | AC8YVA 3EXT1 28500Metalltråd460156:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "16 555 NOK
WARN 17801 Elektrisk vinsj 4-3/5hk 12vdc | AC8YVB 3EXT2 17801Metalltråd440261:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/511 "24.375 "30 121 NOK
WARN 68801 Elektrisk vinsj 4-3/5hk 12vdc | AC8YVC 3EXT3 68801Metalltråd507315:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "37 274 NOK
WARN 93000 Elektrisk vinsj 2/3hk 115/230vac | AE8KLG 6DLV3 93000Metalltråd20.9216:1115 / 230 VAC3-trinns planetarisk utstyr2/38"25.75 "31 328 NOK
WARN 80010 Elektrisk vinsj 4/5hk 115vac | AE8KLH 6DLV4 80010Metalltråd6.5261:1115 VACDifferensiell planetarisk4/56.25 "15 3 / 7 "4 566 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WARN ZEON 10 - S Trekkende elektrisk vinsj, 3-trinns planetgir, 12 VDC
22 084 NOK / enhet