PARKER 801-12-YEL-RL slange, 3/4 tommers slange innvendig diameter

På lager
Vare: BT7GHM Modell: 801-12-YEL-RL

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 042 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlange
Burst Press1200 psi
DekkmaterialeHøy ytelse syntetisk gummi
SlangefargeGul
Slange inne i Dia.3 / 4 "
Slange utenfor Dia.26.2 mm
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur100 grader C
Min. Bøy Radius180 mm
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Nominell Inside Dia.19 mm
RørmaterialeNitril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Maks. DriftstrykkMin. Bøy RadiusNominell Inside Dia.Pris
PARKER 801-10-YEL-RL slange, 5/8 tommers slange innvendig diameter | BT7GHN 801-10-YEL-RL1200 psi5 / 8 "23 mm300 psi150 mm16 mm22 102 NOK
PARKER 801-16-YEL-RL slange, 1 tommers slange innvendig diameter | BT7NLC 801-16-YEL-RL800 PSI1"32.5 mm1,4 Mpa250 mm25 mm22 297 NOK
PARKER 801-4-YEL-RL slange, 1/4 tomme slange innvendig diameter | BT7NLN 801-4-YEL-RL1400 PSI1 / 4 "12.7 mm350 psi65 mm6 mm26 402 NOK
PARKER 801-6-YEL-RL slange, 3/8 tommers slange innvendig diameter | BT7NLV 801-6-YEL-RL1400 PSI3 / 8 "15.9 mm350 psi75 mm10 mm24 706 NOK
PARKER 801-8-YEL-RL slange, 1/2 tomme slange innvendig diameter | BT7NMF 801-8-YEL-RL1200 psi1 / 2 "19.8 mm300 psi125 mm12 mm19 014 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 801-12-YEL-RL slange, 3/4 tommers slange innvendig diameter
22 042 NOK / enhet