PARKER 801-10-YEL-RL slange, 5/8 tommers slange innvendig diameter

Vare: BT7GHN Modell: 801-10-YEL-RL
74NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlange
Burst Press1200 psi
DekkmaterialeHøy ytelse syntetisk gummi
SlangefargeGul
Slange inne i Dia.5 / 8 "
Slange utenfor Dia.23 mm
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur100 grader C
Min. Bøy Radius150 mm
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Nominell Inside Dia.16 mm
RørmaterialeNitril

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Maks. DriftstrykkMin. Bøy RadiusNominell Inside Dia.Pris
PARKER 801-12-YEL-RL slange, 3/4 tommers slange innvendig diameter | BT7GHM 801-12-YEL-RL1200 psi3 / 4 "26.2 mm300 psi180 mm19 mm94NOK
RFQ
PARKER 801-16-YEL-RL slange, 1 tommers slange innvendig diameter | BT7NLC 801-16-YEL-RL800 PSI1"32.5 mm1,4 Mpa250 mm25 mm123NOK
RFQ
PARKER 801-4-YEL-RL slange, 1/4 tomme slange innvendig diameter | BT7NLN 801-4-YEL-RL1400 PSI1 / 4 "12.7 mm350 psi65 mm6 mm38NOK
RFQ
PARKER 801-6-YEL-RL slange, 3/8 tommers slange innvendig diameter | BT7NLV 801-6-YEL-RL1400 PSI3 / 8 "15.9 mm350 psi75 mm10 mm47NOK
RFQ
PARKER 801-8-YEL-RL slange, 1/2 tomme slange innvendig diameter | BT7NMF 801-8-YEL-RL1200 psi1 / 2 "19.8 mm300 psi125 mm12 mm54NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 801-10-YEL-RL slange, 5/8 tommers slange innvendig diameter
74NOK / enhet