RULAND MANUFACTURING OCC-serien, kobling av Oldham Clamp


filtre
Fullfør: anodisert aluminium , Materiale: Aluminum , Maks. Vinkelforskyvning: 0.5 Degrees , Maks. RPM: 4500 , Maks. Temp. Område (F): 225 , Skruetype: Skrue , Stil: Oldham Clamp med Keyway
StilModellUtenfor Dia.Bore Dia.Klarering Dia.Total lengdeSkruestørrelseNav Dia.KeywayLengde gjennom boringPris (eks. mva)
A
OCC16-6-A
1"3 / 8 "1"1.25 "M3 mm1"3 / 32 "0.467 "493NOK
A
OCC16-8-A
1"1 / 2 "1"1.25 "M3 mm1"1 / 8 "0.467 "493NOK
A
OCC21-10-A
1.313 "5 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 16 "0.59 "727NOK
A
OCC21-8-A
1.313 "1 / 2 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "1 / 8 "0.59 "727NOK
A
OCC21-6-A
1.313 "3 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 32 "0.59 "727NOK
A
OCC26-10-A
1.625 "5 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "841NOK
A
OCC26-6-A
1.625 "3 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 32 "0.71 "841NOK
A
OCC26-12-A
1.625 "3 / 4 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "794NOK
A
OCC26-8-A
1.625 "1 / 2 "1.625 "2"M4 mm1.625 "1 / 8 "0.71 "794NOK
A
OCC36-12-A
2.25 "3 / 4 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "1 665 NOK
A
OCC36-16-A
2.25 "1"2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "1 / 4 "1.13 "1 665 NOK
A
OCC36-8-A
2.25 "1 / 2 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "1 / 8 "1.13 "1 665 NOK
A
OCC36-10-A
2.25 "5 / 8 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "1 572 NOK
A
OCC36-14-A
2.25 "7 / 8 "2.25 "3.1 "M6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "1 665 NOK

OCC-serien, kobling av Oldham Clamp

Ruland OCC26-12-SS Oldham koblingsklemmer brukes til å koble sammen to aksler i industrimaskineri, automasjonssystemer, robotikk og bevegelseskontrollapplikasjoner. De muliggjør kraften og bevegelsen mellom akslene samtidig som de tilpasser seg feiljustering og reduserer vibrasjoner. De har aluminiumskonstruksjon for å motstå korrosjon på utsatte overflater og har anodisert aluminiumsfinish for økt estetisk utseende. Disse klemmene tilbyr en maksimal vinkeljustering på 0.5 grader og har en maksimal hastighet på 4500 RPM. Disse klemmene tåler temperaturer opp til 225 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?