Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING OCC36-14-A Kobling Oldham Clamp Bore 7/8 In | AB8ZNW 2AMK6

RULAND MANUFACTURING OCC36-14-A kobling Oldham Clamp Bore 7/8 In

På lager
Vare: AB8ZNW Modell: OCC36-14-AKryssreferanse: 2AMK6
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
1 841 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkoblingsnav
Bore Dia.7 / 8 "
Klarering Dia.2.25 "
Finishanodisert aluminium
Nav Dia.2.25 "
Keyway3 / 16 "
Lengde gjennom boring1.13 "
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering0.5 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 008
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.010
Maks. RPM4500
Maks. Temp. Rekkevidde (F)225
Utenfor Dia.2.25 "
Total lengde3.1 "
SkruestørrelseM6 mm
SkruetypeSkrue
StilOldham Clamp med Keyway

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore Dia.Klarering Dia.Total lengdeSkruestørrelseNav Dia.KeywayLengde gjennom boringPris
RULAND MANUFACTURING OCC16-6-A Kobling Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZMK 2AMF9 OCC16-6-A1"3 / 8 "1"1.25 "M3 mm1"3 / 32 "0.467 "545NOK
RULAND MANUFACTURING OCC16-8-A Kobling Oldham Clamp Bore 1/2 In | AB8ZMN 2AMG3 OCC16-8-A1"1 / 2 "1"1.25 "M3 mm1"1 / 8 "0.467 "545NOK
RULAND MANUFACTURING OCC21-10-A Kobling Oldham Clamp Bore 5/8 In | AB8ZMR 2AMG6 OCC21-10-A1.313 "5 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 16 "0.59 "804NOK
RULAND MANUFACTURING OCC21-6-A Kobling Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZMV 2AMG9 OCC21-6-A1.313 "3 / 8 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "3 / 32 "0.59 "804NOK
RULAND MANUFACTURING OCC21-8-A Kobling Oldham Clamp Bore 1/2 In | AB8ZMY 2AMH3 OCC21-8-A1.313 "1 / 2 "1.313 "1.875 "M3 mm1.313 "1 / 8 "0.59 "804NOK
RULAND MANUFACTURING OCC26-10-A Kobling Oldham Clamp Bore 5/8 In | AB8ZNB 2AMH6 OCC26-10-A1.625 "5 / 8 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "930NOK
RULAND MANUFACTURING OCC26-12-A Kobling Oldham Clamp Bore 3/4 In | AB8ZNE 2AMH9 OCC26-12-A1.625 "3 / 4 "1.625 "2"M4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "877NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCC36-14-A kobling Oldham Clamp Bore 7/8 In
1 841 NOK / enhet