PARKER 6600-serien, hydrauliske hurtigkoblinger 1/4 tommer


filtre
Peiling materiale: Rustfritt stål , Lager: Rustfritt , Kroppsmateriale: Stål , Bli ferdig: Krom 6 gratis , Låsetype: Låse baller , Låsemekanisme: Ball , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Driftstemp. Område: -40 grader til 250 grader F , Forseglingsmateriale: Nitril , Temp. Område: -40 til 250 F , Trådtype: Hunn , Ventildesign: poppet , Ventiltype: poppet
StilModellTrådstørrelseKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. DriftstrykkMaks. PressParker-utvekslingPris (eks. mva)
A
6608-12-10
1 1 / 16-12 "1 / 2 "ORB12 Gal / min3 1 / 64 "4000 psi4000 psi6608-12-101 836 NOK
B
6608-12-12
1 1 / 16-12 "3 / 4 "ORB28 Gal / min-4000 psi--922NOK
RFQ
B
6608-16-16
1 5 / 16-12 "1"ORB50 Gal / min-4000 psi--1 551 NOK
RFQ
A
6601-16-16
1-11 1 / 2 "1"NPTF50 Gal / min4.125 "4000 psi4000 psi6601-16-161 687 NOK
A
6601-8-10
1 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2.75 "4000 psi4000 psi6601-8-10824NOK
A
6601-4-4
1 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 55 / 64 "5000 psi5000 psi6601-4-4560NOK
A
6601-2-4
1 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 "til 55"5000 psi5000 psi6601-2-4724NOK
A
6601-12-10
3 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2.875 "4000 psi4000 psi6601-12-10964NOK
A
6608-8-10
3 / 4-161 / 2 "ORB12 Gal / min2 47 / 64 "4000 psi4000 psi6608-8-10903NOK
A
6601-6-6
3 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / min2.187 "4000 psi4000 psi6601-6-6756NOK
A
6608-10-10
7 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / min2 51 / 64 "4000 psi4000 psi6608-10-10856NOK
A
6608-6-6
9 / 16-183 / 8 "ORB6 Gal / min2.187 "4000 psi4000 psi6608-6-6827NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?