EBERBACH Lab røreverk


filtre
Nøyaktighet: 1% , Kapasitet: 2 gal. , Diameter: 5 / 16 " , Hz: 50/60 , Fase: enslig , Type: Digitalt
StilModellHøydeLengdeSpeedmoment~~POS=TRUNCBreddePris (eks. mva)
A
E7225
-----33 409 NOK
B
E7255
-----33 409 NOK
RFQ
C
E7225.25
7"11 "0 til 700 RPM-9"36 081 NOK
D
E7200
9"9"100-2500 RPM-4"40 901 NOK
RFQ
D
E7200.25
9"9"100-2500 RPM55 oz-in4"20 045 NOK
RFQ
E
E7113.25
10.6 "14 "20-625 RPM-5.5 "57 272 NOK
RFQ
E
E7123
10.6 "14 "20-625 RPM-5.5 "50 113 NOK
E
E7123.25
10.6 "14 "20-625 RPM-5.5 "64 431 NOK
RFQ
E
E7213
10.6 "14 "100-2500 RPM-5.5 "57 272 NOK
F
E7223
10.6 "14 "100-2500 RPM-5.5 "60 852 NOK
E
E7113
10.6 "14 "20-625 RPM-5.5 "57 272 NOK
G
E7905
28.6 "26.6 "230-2300 RPM208 oz-in13.5 "170 422 NOK
H
E7906
28.6 "26.6 "30-300 RPM1616 oz-in13.5 "170 422 NOK
RFQ
H
E7906.25
28.6 "26.6 "30-300 RPM1616 oz-in13.5 "107 386 NOK
RFQ
I
E7905.25
28.6 "26.6 "230 til 2300 RPM208 oz-in13.5 "114 545 NOK
RFQ

Lab røreverk

Eberbach laboratorierørere er designet for å brukes på steder som anses som farlige for standardutstyr. De er elektrisk eksplosjonssikre og har en hul spindel og skruchucker for å lette omrøringen og lar brukeren heve/senke agitatoren uten å måtte fjerne den. Høyhastighets eksplosjonssikre rørere arbeider ved 30 - 2300 rpm, høyhastighets overhead-rørere arbeider ved 2500 rpm og rørere med høyt dreiemoment opererer ved 20 - 625 rpm. Velg fra et bredt utvalg av laboratorierørere, tilgjengelig i ABS-plast og aluminiumsvarianter Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?