Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6601-16-16 Hydraulisk hurtigkobling, 1 tommers NPTF, utveksling, stål | AC4XMR 31A823

PARKER 6601-16-16 Hydraulisk hurtigkobling, 1 tommers NPTF, utveksling, stål

På lager
Vare: AC4XMR Modell: 6601-16-16Kryssreferanse: 31A823

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 785 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak1/4 "Hydraulisk hurtigkobling
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1"
TilkoblingstypeNPTF
FinishKrom 6 gratis
Strømningshastighet50 Gal / min
Lengde4.125 "
Lås TypeLåse baller
LåsemekanismeBall
Maks. Driftstrykk4000 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press4000 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling6601-16-16
Rørstørrelse NPT1"
Platingsink
Forsegl materialeNitril
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1-11 1 / 2 "
GjengetypeHunn
typenKobling (kropp)
Ventildesignpoppet
Ventiltypepoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481200050
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • 6600-serien universalkoblingshus brukt i applikasjoner der hydraulikkvæskeledningene må kobles til og fra for drift eller vedlikeholdstjenester, uten å sløse med væske
    • Forzinket overflate forhindrer oksidasjonsreaksjoner på de eksponerte overflatene og en hylslås for utilsiktet dreining av ventilen
    • Kompatibel med ISO 7241-1 serie A nippel
    • Har valpeventiler og en abbor av metall for justering av ventilen og forhindrer ytterligere strømningskontroll

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. DriftstrykkMaks. PressParker-utvekslingPris
PARKER 6601-12-10 Hydraulisk hurtigkobling, 1/2 tomme NPTF, utveksling, stål | AC4XMP 31A821 6601-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2.875 "4000 psi4000 psi6601-12-101 063 NOK
PARKER 6601-2-4 Hydraulisk hurtigkobling, 1/4 tomme NPTF, utveksling, stål | AC4XMT 31A824 6601-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 "til 55"5000 psi5000 psi6601-2-4790NOK
PARKER 6601-4-4 Hydraulisk hurtigkobling, 1/4 tomme NPTF, utveksling, stål | AC4XMU 31A825 6601-4-41 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 55 / 64 "5000 psi5000 psi6601-4-4617NOK
PARKER 6601-6-6 Hydraulisk hurtigkobling, 3/8 tommers NPTF, utveksling, stål | AC4XMV 31A826 6601-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / min2.187 "4000 psi4000 psi6601-6-6759NOK
PARKER 6601-8-10 Hydraulisk hurtigkobling, 1/2 tomme NPTF, utveksling, stål | AC4XMW 31A827 6601-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2.75 "4000 psi4000 psi6601-8-10826NOK
PARKER 6608-10-10 Hydraulisk hurtigkobling, 1/2 tomme ORB, utveksling, stål | AC4XMX 31A828 6608-10-107 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / min2 51 / 64 "4000 psi4000 psi6608-10-10860NOK
PARKER 6608-12-10 Hydraulisk hurtigkobling, 1/2 tomme ORB, utveksling, stål | AC4XMY 31A829 6608-12-101 1 / 16-12 "1 / 2 "ORB12 Gal / min3 1 / 64 "4000 psi4000 psi6608-12-102 025 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6601-16-16 Hydraulisk hurtigkobling, 1 tommers NPTF, utveksling, stål
1 785 NOK / enhet