WESCO Trommel håndbiler


filtre
Farge: oransje , Trommekapasitet: 30 til 85 gal. , Trommetype: Plast, stål eller fiber , Bli ferdig: Akrylalkyd , Håndtakstype: dual , Vektgrense: 1000 lb. , Total dybde: 23.5 " , Hjullager: Roller , Hjuldiameter: 10 "
StilModellSakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddetypenHjulmaterialePris (eks. mva)
A
240083
Trommelbil / dispenser57.5 "25 "24 "4-wheelMoldon Gummi5 950 NOK
A
240078
Trommelbil / dispenser57.5 "25 "24 "4-wheelpolyolefin4 853 NOK
B
240082
Trommelbil med overpack59.5 "24 "24 "2-wheelMoldon Gummi6 814 NOK
C
240081
Trommelbil med overpack59.5 "24 "23.75 "2-wheelMoldon Gummi6 929 NOK

Trommel håndbiler

Wesco trommelbiler brukes til å flytte stål- og fibertromler og overføre innhold fra lastede tromler til andre containere. De er ideelle for produksjon av plast, flåtevedlikehold, farmasøytiske og metallbearbeidingsanlegg. Disse håndbiler har en 1-tommers rørrammedesign med dobbeltsveisede skjøter som gir høy strukturell styrke og selvstående funksjon for å bruke minimal plass. Velg mellom et bredt utvalg av disse trommeltrucker, tilgjengelig i 2 og 4 hjul på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?