WESCO 240082 Overpakning trommelbil 1000 Lb. 24 tommers bredde

På lager
Vare: AA8UHJ Modell: 240082Kryssref: 1ABW2 / 45BT

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 814 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelbil med overpack
FARGEoransje
Trommekapasitet30 til 85 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
FinishAkrylalkyd
Forhjul Dia.10 "
Forhjulsbredde2-1 / 2 "
Håndtakstypedual
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStål
Nese plate dybde23-1 / 2 "
Generell dybde23.5 "
Total høyde59.5 "
Total lengde24 "
Samlet bredde24 "
typen2-wheel
HjullagerRoller
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeMoldon Gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.9
Skipets høyde (cm)59.69
Skipets lengde (cm)147.83
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Støtter poly fat
    • Håndterer trygt 113.5 liter, 208.2 liter og 321.7 liter trommer
    • Avsluttet med pulverlakk for utvidet produkt holdbarhet
    • Y-formede grep for enkel å kontrollere transport

Produktvarianter

ProduktModellSakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddetypenHjulmaterialePris
WESCO 240081 stål, poly, fiber trommeltruck, gummi, 1000 pund kapasitet | AG7HEP 40BT 240081Trommelbil med overpack59.5 "24 "23.75 "2-wheelMoldon Gummi6 929 NOK
WESCO 240083 stål, poly, fiber trommeltruck / avløpsstativ, gummi, 1000 pund kapasitet | AG7HEQ 50BT 240083Trommelbil / dispenser57.5 "25 "24 "4-wheelMoldon Gummi5 950 NOK
WESCO 240078 stål, poly, fiber trommeltruck / avløpsstativ, polyolefin, 1000 pund kapasitet | AG7HER 50BTW 240078Trommelbil / dispenser57.5 "25 "24 "4-wheelpolyolefin4 853 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 240082 Overpakning trommelbil 1000 Lb. 24 tommers bredde
6 814 NOK / enhet