SQUARE D Lukk på stigningsvæske 2-nivå bryter


filtre
amps: 10 , Kroppsmateriale: Stål , Kontakt skjema: DPST , Elektriske tilkoblinger: Skrue klemme , Flytemateriale: Rustfritt stål , HP @ 1-fase - 120V: 2 , HP @ 1-fase - 230V: 3 , HP @ 1-fase - 240V: 3 , HP @ 3-fase - 230V: 5 , HP @ 3-fase - 240V: 5 , Maks. Press: 50 psi , Maks. Spenning: 600 , NEMA-vurdering: 1 , Stengellengde: 4" , Stammateriale: Rustfritt stål , Bryterfunksjon: Lukk på oppgang , VA-vurdering: 460 VAC
StilModellRørstørrelseFlyte Dia.HøydeMonteringDriftstemp. OmrådeTotal lengdeBreddePris (eks. mva)
A
9038AG1N4
4-1/2", 4-3/4"7"4.5 "Vertikal åpen tank-22 grader til 220 grader F10.32 "4.69 "4 092 NOK
B
9038CG36N4
8-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Horisontal-22 grader til 220 grader F17.81 "6.84 "9 540 NOK
C
9038CG36N4LZ20
8-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Horisontal250 grader F Maks6.840 "6.84 "7 709 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?