WESCO 240083 stål, poly, fiber trommeltruck / avløpsstativ, gummi, 1000 pund kapasitet | AG7HEQ 50BT

WESCO 240083 stål, poly, fiber trommeltruck / avløpsstativ, gummi, 1000 pund kapasitet

På lager
Vare: AG7HEQ Modell: 240083Kryssreferanse: 50BT

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 950 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelbil / dispenser
Trommekapasitet30 til 85 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
Håndtakstypedual
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStål
Total høyde57.5 "
Total lengde25 "
Samlet bredde24 "
typen4-wheel
HjulmaterialeMoldon Gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.7
Skipets høyde (cm)146.05
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)60.96

Produktdetaljer:

    • Støtter tønner av poly, fiber og stål
    • Designet for å håndtere trommer på 113.5 liter, 208.2 liter og 321.7 liter
    • Belagt med en pulverfinish for utvidet holdbarhet av apparatet
    • Klokkekrok som låser seg på den øvre kanten som hjelper til med lasting og lossing av trommer

Produktvarianter

ProduktModellSakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddetypenHjulmaterialePris
WESCO 240082 Overpakning trommelbil 1000 Lb. 24 tommers bredde | AA8UHJ 1ABW2 / 45BT 240082Trommelbil med overpack59.5 "24 "24 "2-wheelMoldon Gummi6 814 NOK
WESCO 240081 stål, poly, fiber trommeltruck, gummi, 1000 pund kapasitet | AG7HEP 40BT 240081Trommelbil med overpack59.5 "24 "23.75 "2-wheelMoldon Gummi6 929 NOK
WESCO 240078 stål, poly, fiber trommeltruck / avløpsstativ, polyolefin, 1000 pund kapasitet | AG7HER 50BTW 240078Trommelbil / dispenser57.5 "25 "24 "4-wheelpolyolefin4 853 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 240083 stål, poly, fiber trommeltruck / avløpsstativ, gummi, 1000 pund kapasitet
5 950 NOK / enhet