Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG-156-2500-LZ Cotter Pin Zinc 5/32 X 2 1/2 L, 250PK | AC3WFJ 2WZJ9

APPROVED VENDOR WWG-156-2500-LZ Splint Sink 5/32 X 2 1/2 L, 250PK

På lager
Vare: AC3WFJ Modell: WWG-156-2500-LZKryssreferanse: 2WZJ9
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
250NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Lengde2.5 "
MaterialeLavkullstål
Pin Dia.5 / 32 "
typenUtvidet spiss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.56
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-156-2500-LZ Splint Sink 5/32 X 2 1/2 L, 250PK
250NOK /pakke