JOHNSON Roterende lasernivå


filtre
Trådstørrelse: 5 / 8-11
StilModellVisuelle / hørbare indikatorerNøyaktighetDimensjonerBreddeHøydeLengdeDrifts Temp.StrømkildePris (eks. mva)
A
40-6507
Nei+/- 1/4 "@ 100 ft.5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64"5.125 "5.125 "6.125 "14 til 113 grader F(4) AA alkaliske batterier5 469 NOK
B
40-6534
Ja+/- 1/8 "@ 100 ft.8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64"6.25 "8.5 "8"14 til 113 grader FNiMH oppladbart batteripakke, 6V adapter eller (4) C alkaliske batterier18 536 NOK
C
40-6543
Ja+/- 1/8 "@ 100 ft13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 "6.5 "7"8"14 til 113 grader FNi-MH eller 6V adapter20 878 NOK
D
40-6532
Ja+/- 1/8 "@ 100 ft7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 "6.5 "7"8"0 til +40 grader CNi-MH, adapter, alkaliske batterier14 617 NOK
E
40-6544
Ja+/- 1/8 "ved 100 fot.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 til 113 grader FOppladbart batteripakke, 6V adapter eller 4 "C" alkaliske batterier (ikke inkludert)24 076 NOK
F
40-6526
Ja+/- 1/8 "ved 100 fot.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 til 113 grader F4 "C" alkaliske batterier14 614 NOK
G
40-6529
Ja+/- 1/8 "ved 100 fot.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 til 113 grader FOppladbart batteripakke, 6V adapter eller 4 "C" alkaliske batterier (ikke inkludert)19 077 NOK
H
40-6582
Ja+/- 1/16 "@ 100 ft9.25 x 7.08 x 9.76 "7"9.25 "9.75 "14 til 113 grader FOppladbare litium-, adapter- eller (4) D alkaliske batterier32 970 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?