JOHNSON 40-6534 Rotary Laser Level Self Level 1500ft Rød | AB8HTR 25K790

JOHNSON 40-6534 Rotary Laser Level Self Level 1500ft Rød

På lager
Vare: AB8HTR Modell: 40-6534Kryssref: 25K790

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 536 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende lasernivå
Nøyaktighet+/- 1/8 "@ 100 ft.
Automatisk nivelleringsområde5 Degrees
Auto ShutoffJa
Dimensjoner8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64"
Karakter / skråning5 Degrees
Høyde8.5 "
LaserklasseIIIa
Lengde8"
UtjevningstypeAutomatisk selvnivellering
Maks. Produksjon5mW
Moduser4
Antall bjelker2
Antall hetteglass0
Antall linjer2
Antall hetteglass0
Drifts Temp.14 til 113 grader F
StrømkildeNiMH oppladbart batteripakke, 6V adapter eller (4) C alkaliske batterier
Rekkevidde m / detektor1500 ft.
Rekkevidde uten detektor200 ft.
Roterende hastighet200, 500 o / min
Trådstørrelse5 / 8-11
Totalt antall hetteglass0
typenHorisontal og vertikal
Visuelle / hørbare indikatorerJa
Bølgelengde635nm
Bredde6.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.675
Skipets høyde (cm)73.41
Skipets lengde (cm)53.09
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode9015304000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strålefarge (rød)
    • Plumb Down (Nei)
    • Plumb Up (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellVisuelle / hørbare indikatorerNøyaktighetDimensjonerBreddeHøydeLengdeDrifts Temp.StrømkildePris
JOHNSON 40-6582 Roterende lasernivå selvnivå 2 stråle rød | AB7GLZ 23J474 40-6582Ja+/- 1/16 "@ 100 ft9.25 x 7.08 x 9.76 "7"9.25 "9.75 "14 til 113 grader FOppladbare litium-, adapter- eller (4) D alkaliske batterier32 970 NOK
JOHNSON 40-6507 roterende lasernivåsett manuell 800 fot rød | AB8HTQ 25K787 40-6507Nei+/- 1/4 "@ 100 ft.5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64"5.125 "5.125 "6.125 "14 til 113 grader F(4) AA alkaliske batterier5 469 NOK
JOHNSON 40-6543 Roterende lasernivå Hz og loddrett | AB9EEK 2CGJ9 40-6543Ja+/- 1/8 "@ 100 ft13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 "6.5 "7"8"14 til 113 grader FNi-MH eller 6V adapter20 878 NOK
JOHNSON 40-6532 Selvnivellerende roterende lasernivå | AE2DAP 4WMC2 40-6532Ja+/- 1/8 "@ 100 ft7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 "6.5 "7"8"0 til +40 grader CNi-MH, adapter, alkaliske batterier14 617 NOK
JOHNSON 40-6529 roterende lasernivå 1500 fot diameter rød | AF2TXU 6XUR2 40-6529Ja+/- 1/8 "ved 100 fot.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 til 113 grader FOppladbart batteripakke, 6V adapter eller 4 "C" alkaliske batterier (ikke inkludert)19 077 NOK
JOHNSON 40-6544 roterende lasernivå 1300 fot diameter grønn | AF2TXV 6XUR3 40-6544Ja+/- 1/8 "ved 100 fot.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 til 113 grader FOppladbart batteripakke, 6V adapter eller 4 "C" alkaliske batterier (ikke inkludert)24 076 NOK
JOHNSON 40-6526 Roterende lasernivå 1500 fot Diameter rød | AF2TXW 6XUR4 40-6526Ja+/- 1/8 "ved 100 fot.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 til 113 grader F4 "C" alkaliske batterier14 614 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON 40-6534 Rotary Laser Level Self Level 1500ft Rød
18 536 NOK / enhet