JOHNSON 40-6544 roterende lasernivå 1300 fot diameter grønn | AF2TXV 6XUR3

JOHNSON 40-6544 Roterende lasernivå 1300 fot Diameter Grønn

På lager
Vare: AF2TXV Modell: 40-6544Kryssref: 6XUR3

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 076 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende lasernivå
Nøyaktighet+/- 1/8 "ved 100 fot.
Automatisk nivelleringsområde+/- 5 grader F
Auto ShutoffNei
Dimensjoner5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"
Karakter / skråning+/- 5 grader
Høyde8.5 "
LaserklasseIIIa
Lengde8"
UtjevningstypeSelf-Levelling
Maks. ProduksjonMindre enn 5mW
ModuserSkannemodus: 0, 30, 60 grader, prikk, 2 justerbare linjelengder
Antall bjelker2
Antall hetteglass0
Antall linjer2
Antall hetteglass0
Drifts Temp.14 til 113 grader F
StrømkildeOppladbart batteripakke, 6V adapter eller 4 "C" alkaliske batterier (ikke inkludert)
Rekkevidde m / detektor1200 ft.
Rekkevidde uten detektor400 ft.
Roterende hastighet120 og 500 RPM
Trådstørrelse5 / 8-11
Totalt antall hetteglass0
typenHorisontal og vertikal
Visuelle / hørbare indikatorerJa
Bølgelengde532
Bredde6.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.228
Skipets høyde (cm)40.39
Skipets lengde (cm)50.55
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode9031808085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strålefarge (grønn)
    • Plumb Down (Nei)
    • Plumb Up (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellVisuelle / hørbare indikatorerNøyaktighetDimensjonerBreddeHøydeLengdeDrifts Temp.StrømkildePris
JOHNSON 40-6582 Roterende lasernivå selvnivå 2 stråle rød | AB7GLZ 23J474 40-6582Ja+/- 1/16 "@ 100 ft9.25 x 7.08 x 9.76 "7"9.25 "9.75 "14 til 113 grader FOppladbare litium-, adapter- eller (4) D alkaliske batterier32 970 NOK
JOHNSON 40-6507 roterende lasernivåsett manuell 800 fot rød | AB8HTQ 25K787 40-6507Nei+/- 1/4 "@ 100 ft.5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64"5.125 "5.125 "6.125 "14 til 113 grader F(4) AA alkaliske batterier5 582 NOK
JOHNSON 40-6534 Rotary Laser Level Self Level 1500ft Rød | AB8HTR 25K790 40-6534Ja+/- 1/8 "@ 100 ft.8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64"6.25 "8.5 "8"14 til 113 grader FNiMH oppladbart batteripakke, 6V adapter eller (4) C alkaliske batterier18 536 NOK
JOHNSON 40-6543 Roterende lasernivå Hz og loddrett | AB9EEK 2CGJ9 40-6543Ja+/- 1/8 "@ 100 ft13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 "6.5 "7"8"14 til 113 grader FNi-MH eller 6V adapter20 878 NOK
JOHNSON 40-6532 Selvnivellerende roterende lasernivå | AE2DAP 4WMC2 40-6532Ja+/- 1/8 "@ 100 ft7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 "6.5 "7"8"0 til +40 grader CNi-MH, adapter, alkaliske batterier15 174 NOK
JOHNSON 40-6529 roterende lasernivå 1500 fot diameter rød | AF2TXU 6XUR2 40-6529Ja+/- 1/8 "ved 100 fot.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 til 113 grader FOppladbart batteripakke, 6V adapter eller 4 "C" alkaliske batterier (ikke inkludert)19 077 NOK
JOHNSON 40-6526 Roterende lasernivå 1500 fot Diameter rød | AF2TXW 6XUR4 40-6526Ja+/- 1/8 "ved 100 fot.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 til 113 grader F4 "C" alkaliske batterier14 614 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON 40-6544 Roterende lasernivå 1300 fot Diameter Grønn
24 076 NOK / enhet