KERN AND SOHN EMS-serien skolevekter


filtre
Skjermtype: LCD , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Materiale: Plast , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 175 mm x 190 , Oppgjørstid: 3 sek. , Enheter: dwt, g, oz, ozt , Materiale til veieplate: Plast med ledende lakk , Veie overflatedybde: 190 mm , Diameter på veieoverflate: 105 mm , Veieoverflatebredde: 175 mm
StilModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Pris (eks. mva)
A
EMS 12K0.1
200 x 270 x 63 mm63 mm270 mm+/- 0.3 g200mg2g2 826 NOK
B
EMS 12K1
200 x 275 x 50 mm50 mm275 mm+/- 3 g2g20g1 262 NOK
C
EMS 6K0.1
200 x 275 x 59 mm59 mm275 mm+/- 0.3 g200mg2g2 285 NOK
D
EMS 3000-2
200 x 280 x 48 mm48 mm280 mm+/- 0.05 g20mg200mg3 187 NOK
E
EMS 300-3
200 x 280 x 63 mm63 mm280 mm+/- 0.005 g2mg20mg3 668 NOK
F
EMS 6K1
200 x 280 x 63 mm63 mm280 mm+/- 3 g2g20g1 202 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?