Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN EMS 12K1 Skolebalanse, 12000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JHY

KERN AND SOHN EMS 12K1 skolevekt, 12000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JHY Modell: EMS 12K1
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
1 262 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri9V blokk
Reserve batteri40 timer.
Saksbredde200mm
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon200 x 275 x 50 mm
Husets høyde50 mm
Husets lengde275 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 3 g
MaterialePlast
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse175 mm x 190
reproduserbarhet1g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)2g
Minste delvekt for styktelling (normal)20g
Enheterdwt, g, oz, ozt
Veiekapasitet12000g
Veier overflatedybde190 mm
Veiende overflate bredde175 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.607
Skipets høyde (cm)16.5
Skipets lengde (cm)31
Skipets bredde (cm)23.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Pris
KERN OG SOHN EMS 12K0.1 Skolebalanse, 12000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JHX EMS 12K0.1200 x 270 x 63 mm63 mm270 mm+/- 0.3 g200mg2g2 826 NOK
KERN OG SOHN EMS 3000-2 Skolevekt, 3000g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8JHZ EMS 3000-2200 x 280 x 48 mm48 mm280 mm+/- 0.05 g20mg200mg3 187 NOK
KERN OG SOHN EMS 300-3 Skolevekt, 300g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8JJA EMS 300-3200 x 280 x 63 mm63 mm280 mm+/- 0.005 g2mg20mg3 668 NOK
KERN OG SOHN EMS 6K0.1 Skolebalanse, 6000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JJB EMS 6K0.1200 x 275 x 59 mm59 mm275 mm+/- 0.3 g200mg2g2 285 NOK
KERN OG SOHN EMS 6K1 Skolevekt, 6000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JJC EMS 6K1200 x 280 x 63 mm63 mm280 mm+/- 3 g2g20g1 202 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN EMS 12K1 skolevekt, 12000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet
1 262 NOK / enhet