Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN EMS 300-3 Skolevekt, 300g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8JJA

KERN AND SOHN EMS 300-3 skolevekt, 300g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JJA Modell: EMS 300-3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 668 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri9V blokk
Reserve batteri40 timer.
Saksbredde200mm
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon200 x 280 x 63 mm
Husets høyde63 mm
Husets lengde280 mm
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 0.005 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.001g
reproduserbarhet0.002g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)2mg
Minste delvekt for styktelling (normal)20mg
Enheterdwt, g, oz, ozt
Veiekapasitet300g
Materiale til veieplatePlast med ledende lakk
Diameter på veiing av overflaten105 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.195
Skipets høyde (cm)17
Skipets lengde (cm)48.5
Skipets bredde (cm)24
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Pris
KERN OG SOHN EMS 12K0.1 Skolebalanse, 12000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JHX EMS 12K0.1200 x 270 x 63 mm63 mm270 mm+/- 0.3 g200mg2g2 826 NOK
KERN OG SOHN EMS 12K1 Skolebalanse, 12000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JHY EMS 12K1200 x 275 x 50 mm50 mm275 mm+/- 3 g2g20g1 262 NOK
KERN OG SOHN EMS 3000-2 Skolevekt, 3000g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8JHZ EMS 3000-2200 x 280 x 48 mm48 mm280 mm+/- 0.05 g20mg200mg3 187 NOK
KERN OG SOHN EMS 6K0.1 Skolebalanse, 6000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JJB EMS 6K0.1200 x 275 x 59 mm59 mm275 mm+/- 0.3 g200mg2g2 285 NOK
KERN OG SOHN EMS 6K1 Skolevekt, 6000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JJC EMS 6K1200 x 280 x 63 mm63 mm280 mm+/- 3 g2g20g1 202 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN EMS 300-3 skolevekt, 300g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet
3 668 NOK / enhet