Pneumatisk flytkontroll og nåleventiler

filtre

Pneumatisk strømningskontroll og nåleventiler brukes i pneumatiske systemer for strømningskontroll. De er designet med et lite, konisk nålformet stempel som kan justeres nøyaktig...Les mer

APPROVED VENDOR -

Nålventil 1/4 tommer Npt

StilModellBodyMaks. Opererer PSIMaks. Temp.trykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A5TUL9316 rustfritt stål5000500 Grader F5000 psi730NOK
B5TUL2Messing600300 Grader F600 psi166NOK
StilModellPris (eks. mva)
A5591-003P1 590NOK
RFQ
A5591-002P1 590NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A5591-0021 443NOK
RFQ
A5592-0051 602NOK
RFQ
A5591-0031 443NOK
RFQ
A5592-0031 443NOK
RFQ
A5592-0021 443NOK
RFQ
A5591-0051 244NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A5691-003C1 700NOK
RFQ
A5692-002C1 700NOK
RFQ
A5692-005C1 798NOK
RFQ
A5691-005C1 798NOK
RFQ
A5691-002C1 700NOK
RFQ
A5692-003C1 700NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A5591-003SR1 316NOK
RFQ
A5591-005SR1 645NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A5591-003CSR1 696NOK
RFQ
A5591-005CSR1 844NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A5692-0031 443NOK
RFQ
A5692-0051 602NOK
RFQ
A5691-0021 443NOK
RFQ
A5691-0031 443NOK
RFQ
A5692-0021 443NOK
RFQ
A5691-0051 602NOK
RFQ
LEGRIS -

Pneumatisk flytkontroll og nåleventiler

ENERPAC -

nål ventiler

StilModellPortstørrelsePris (eks. mva)
AV8F-6 036NOK
BNV251-2 515NOK
CV1821 / 4 "4 584NOK
DV-823 / 8 "3 810NOK
WEKSLER -

nål ventiler

StilModellBodytrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
AAV32Messing500 psi @ 150 grader F1 271NOK
BBBV4Messing600 psi @ 300 grader F207NOK
ASSV4Rustfritt stål5000 psi @ 500 grader F1 009NOK
SPEARS VALVES -

Nåleventiler med lav uttrekkbar rørvinkelmønster

StilModellPris (eks. mva)
A5592-003BL3 794NOK
RFQ
B5691-003BL3 794NOK
RFQ
A5592-005BL3 948NOK
RFQ
C5692-005BL4 027NOK
RFQ
D5591-003BL3 794NOK
RFQ
B5691-002BL3 794NOK
RFQ
C5692-003BL3 794NOK
RFQ
C5692-002BL3 794NOK
RFQ
A5592-002BL3 794NOK
RFQ
D5591-002BL3 794NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A5691-002P1 590NOK
RFQ
A5691-003P1 590NOK
RFQ
ARO -

Pneumatisk flytkontroll og nåleventiler

StilModellPris (eks. mva)
A119307-5001 199NOK
A119307-375823NOK
B119307-103447NOK
C119307-250719NOK
A119307-125517NOK
NUMATICS -

Flow Control Swivels

StilModellCFMVolumkoeffisientLengdeBreddePris (eks. mva)
A0FPRN530.058 / 9 "31 / 50 "512NOK
B0FCTN30.051 17 / 81 "31 / 50 "1 105NOK
A0FPRN430.058 / 9 "31 / 50 "610NOK
C0FPTN530.051 17 / 81 "31 / 50 "1 425NOK
C0FPTN430.051 17 / 81 "31 / 50 "1 416NOK
D0FCRN30.058 / 9 "31 / 50 "318NOK
D1FCRN160.31 23 / 50 "49 / 50 "304NOK
C1FPTN8160.32 17 / 81 "49 / 50 "566NOK
A1FPRN8160.31 23 / 50 "49 / 50 "523NOK
A1FPRN5160.31 23 / 50 "49 / 50 "713NOK
C1FPTN5160.32 17 / 81 "49 / 50 "820NOK
B1FCTN160.32 17 / 81 "49 / 50 "428NOK
C2FPTN12340.62.5 "1 7 / 25 "790NOK
C2FPTN8340.62.5 "1 7 / 25 "606NOK
D2FCRN340.61 39 / 50 "1 7 / 25 "356NOK
A2FPRN8340.61 39 / 50 "1 7 / 25 "563NOK
B2FCTN340.62.5 "1 7 / 25 "442NOK
A2FPRN12340.61 39 / 50 "1 7 / 25 "683NOK
B3FCTN901.63 20 / 87 "1 9 / 20 "572NOK
C3FPTN16901.63 20 / 87 "1 9 / 20 "1 494NOK
C3FPTN12901.63 20 / 87 "1 9 / 20 "726NOK
D3FCRN901.62 20 / 87 "1 9 / 20 "433NOK
A3FPRN12901.62 20 / 87 "1 9 / 20 "714NOK
A3FPRN16901.62 20 / 87 "1 9 / 20 "1 152NOK
A4FPRN121402.52 41 / 50 "1 21 / 25 "1 013NOK
StilModellPris (eks. mva)
A5592-005C1 798NOK
RFQ
A5591-003C1 700NOK
RFQ
A5591-005C1 798NOK
RFQ
A5592-002C1 700NOK
RFQ
A5591-002C1 700NOK
RFQ
A5592-003C1 700NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AASP330F-01-06S646NOK
AASP430F-N02-09S707NOK
AASP530F-N03-11S-J813NOK
LEGRIS -

Strømningskontrollregulatorer

StilModellPris (eks. mva)
A+7770 06 00 XNUMX869NOK
B+7065 04 11 XNUMX387NOK
C+7015 56 11 XNUMX385NOK
D+7665 56 14 XNUMX440NOK
ARO -

Ventilflowkontroll

StilModellPris (eks. mva)
A104104-F01699NOK
A104104-F041 255NOK
B104104-F02767NOK
A104104-F031 060NOK
PARKER -

nål ventiler

Parker nåleventiler brukes til å kontrollere eller regulere strømmen av væske og gass, samt gi en tett avstengningsmekanisme for positiv tetning i instrumenterings- og måleapplikasjoner. Disse enhetene er utstyrt med et håndhjul eller et lite håndtak designet spesielt for å kontrollere posisjonen til stempelet og tillate presis og nøyaktig væskekontroll. De har 316 rustfritt stål / messing / PFA konstruksjon for å tåle trykk som varierer mellom 100 og 6000 psi og en maksimal temperatur på 450 grader F. Velg fra et omfattende utvalg av disse slanke nåleformede stemplene tilgjengelig i R, N og K type stamme. tips om Raptor Supplies.

StilModellInnløpsstørrelseJusteringstypeBody MaterialLengdeMaks. StrømmeMaks. HøydeMaks. InntakstrykkMaks. DriftstrykkPris (eks. mva)
A2A-V4LN-B--Messing2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--2 239NOK
BNV106C-6-4--Messing1 9 / 16 "-1.375 "-150 psi428NOK
C8F-V12LK-SS-GR--316 rustfritt stål2 49 / 64 "1.29 gpm4 17 / 64 "--4 697NOK
DNVH081K-Justering av knotten--10 gpm-3600 psi-770NOK
EMV-13-120--Fuktet: PFA, PTFE; Ikke fuktet: PFA, ETFE, PVDF3 5 / 16 "3.60 gpm3 53 / 64 "--3 940NOK
FNV101F-6-4--Messing1 55 / 64 "-1.375 "-150 psi201NOK
GNV103F-4-2--Messing1 21 / 64 "-1.5 "-150 psi183NOK
HNV104C-4-4--Messing1 51 / 64 "-1.375 "-150 psi366NOK
INV105C-4--Messing1 13 / 32 "-1.5 "-150 psi241NOK
BNV106C-4-2--Messing1 13 / 32 "-1.5 "-150 psi261NOK
JNV107P-4--Messing1 35 / 64 "-1.375 "-150 psi359NOK
K4F-V6LN-B-GR--Messing1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--1 877NOK
L4F-V6LN-SS-GR--316 rustfritt stål1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--2 645NOK
K4F-V6LR-B-GR--Messing1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--2 021NOK
MNV102F-4--Messing1 11 / 32 "-1.5 "-150 psi259NOK
HNV104C-4-2--Messing1 35 / 64 "-1.5 "-150 psi131NOK
NNV108P-4--Messing1 9 / 16 "-1.375 "-150 psi209NOK
ONV109P-2--Messing1 11 / 32 "-1.5 "-150 psi206NOK
PNV312P-4-4--Messing----150 psi489NOK
RFQ
PNV312P-6-4--Messing----150 psi681NOK
RFQ
C8F-V12LR-SS-GR--316 rustfritt stål2 49 / 64 "1.23 gpm4 17 / 64 "--4 418NOK
L4F-V6LK-SS-GR--316 rustfritt stål1.875 "0.80 gpm3 35 / 64 "--3 448NOK
K4F-V6LK-B-GR--Messing1.875 "0.80 gpm3 35 / 64 "--2 308NOK
QNV311P-4-4--Messing----150 psi652NOK
RFQ
C8F-V12LN-SS-GR--316 rustfritt stål2 49 / 64 "1.05 gpm4 17 / 64 "--3 965NOK
ARO -

Ventilnål

StilModellCFMHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A104104-N01182 53 / 64 "1 29 / 32 "15 / 16 "597NOK
A104104-N02282 53 / 64 "1 29 / 32 "15 / 16 "744NOK
A104104-N03583 55 / 64 "2 27 / 32 "1 5 / 16 "1 040NOK
A104104-N04903 55 / 64 "2 27 / 32 "1 5 / 16 "1 234NOK
PARKER -

Måleventil, 5 gpm Maks. Flow, 5,000 psi Maks. Trykk, stål

ModellSakPris (eks. mva)
MV400SCN2TLH1 237 NOK
12

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velge riktig nåleventil for en spesifikk applikasjon?

Vurder nødvendig strømningshastighet, trykkklassifisering, temperaturområde og typen væske eller gass som kontrolleres. Det er også viktig å vurdere materialet til ventilhuset og tetningen for å sikre kompatibilitet med væsken eller gassen som kontrolleres.

Hva er de vanlige typene pneumatiske strømningskontrollventiler?

Vanlige pneumatiske strømningskontrollventiler inkluderer nål-, kule-, gate-, butterfly- og globeventiler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?