MILWAUKEE 48-13-8337 Kabelbit 3/8 tommers diameter 3/16 Diameter skaft | AB4HCU 1Y411

MILWAUKEE 48-13-8337 kabelbit 3/8 tommer diameter 3/16 diameter skaft

Vare: AB4HCU Modell: 48-13-8337Kryssref: 1Y411
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

710NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbit
Bit Dia.3 / 8 "
Skjærekant82 Degrees
Diameter3 / 8 "
Lengde72 "
Total lengde72 "
Shank Dia.3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)192.28
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8207506000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal lengdePris
MILWAUKEE 48-13-8237 Kabelbit 3/8 tommers diameter | AB4HCQ 1Y407 48-13-823754 "54 "741NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-13-8337 kabelbit 3/8 tommer diameter 3/16 diameter skaft
710NOK / enhet