Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-13-8237 Kabelbit 3/8 tommers diameter | AB4HCQ 1Y407

MILWAUKEE 48-13-8237 Kabelbit 3/8 tommers diameter

På lager
Vare: AB4HCQ Modell: 48-13-8237Kryssref: 1Y407
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
741NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbit
Bit Dia.3 / 8 "
Skjærekant82 Degrees
Diameter3 / 8 "
Lengde54 "
Total lengde54 "
Shank Dia.3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)140.97
Skipets lengde (cm)0.25
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207506000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal lengdePris
MILWAUKEE 48-13-8337 Kabelbit 3/8 tommers diameter 3/16 Diameter skaft | AB4HCU 1Y411 48-13-833772 "72 "710NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-13-8237 Kabelbit 3/8 tommers diameter
741NOK / enhet