BALDOR MOTOR Fjærende vifte og viftemotorer, enfase, ODP


filtre
Base: RS , Base Type: Fleksibel , Duty Rating: KONT , Innhegning: Åpen , Innkapslingstype: ODP , Rammemateriale: Stål , Rammestørrelse: 145TY , Hz: 60 , Montering: F1 , Monteringstype: Spenstig base , Vurdering: 60 Hz , RPM: 1725 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 0.875 " , Starttype: Direkte på nettet , Vekt: 48 lb
StilModellSakampsNedbrytningsmomentMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
A
ERL1313A
Vifte / vifte motor11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V-3532LC-21.500 hk13.3 "19 992 NOK
B
ERM3158TA
Vifte / vifte motor------13.64 "13 186 NOK
A
ERL1319A
Vifte / vifte motor18/910.5 LB-FT-5.8 Amps41.5-13 633 NOK
A
ERL1319A277
Vifte / vifte motor5.2 A-3540LC-41.500 hk14.67 "22 458 NOK
C
RL1310A
Kondensator vifte motor13.4/6.76.73 LB-FT-4.65 Amps041-16 769 NOK
C
RL1301A277
Kondensator vifte motor2.53.12 LB-FT-1.95 Amps04. 33-12 929 NOK
C
RL1304A277
Kondensator vifte motor3.64.35 LB-FT-2.8 Amps04.5-13 457 NOK
C
RL1307A277
Kondensator vifte motor4.2---04. 75-18 530 NOK
C
RL1310A277
Kondensator vifte motor5.47.8 LB-FT-4 Amps041-19 058 NOK
C
RL1304A
Kondensator vifte motor8.4/4.24.35 LB-FT-3.4 Amps04.5-12 594 NOK
C
RL1307A
Kondensator vifte motor10.2/5.15.5 LB-FT-3.9 Amps04. 75-15 430 NOK
C
RL1323A
Kondensator vifte motor8/43 LB-FT-5.7 Amps04.5-11 449 NOK
C
RL1324A
Kondensator vifte motor10/54.7 LB-FT-3.9 Amps04. 75-12 418 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?