BALDOR MOTOR RL1301A277 Vifte og viftemotor, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, ODP, 56 Ramme | AJ6XYF

BALDOR MOTOR RL1301A277 Vifte og viftemotor, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fase, ODP, 56 Frame

På lager
Vare: AJ6XYF Modell: RL1301A277

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 046 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
amps2.5
BaseRS
Nedbrytningsmoment3.12 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettÅpen
Frame56
Dreiemoment med full belastning0.994 LB-FT
HP. 33
Hz60
IsolasjonB
Bly5 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.95 Amps
Antall poler04
Produksjon. 33
Fase1
Power Factor60
RevisjonQ
RPM1725
typen3414L
Spenning277

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)35.09
Skipets bredde (cm)27.47
HS kode85013100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 4.06 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1257L
    • Opptrekksmoment: 2.75 LB-FT
    • Startstrøm: 10.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellSakampsNedbrytningsmomentMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePris
BALDOR MOTOR ERL1313A Vifte og viftemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, ODP, 56H Ramme | AJ6VFX ERL1313AVifte / vifte motor11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V-3532LC-21.500 hk13.3 "10 896 NOK
BALDOR MOTOR ERL1319A Vifte og viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, ODP, 56H Ramme | AJ6VFY ERL1319AVifte / vifte motor18/910.5 LB-FT-5.8 Amps41.5-11 653 NOK
BALDOR MOTOR ERL1319A277 Vifte og viftemotor, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, ODP, 56H Ramme | AJ6VFZ ERL1319A277Vifte / vifte motor5.2 A-3540LC-41.500 hk14.67 "12 240 NOK
BALDOR MOTOR ERM3158TA Vifte og viftemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, ODP, 145TY Ramme | AJ6VGQ ERM3158TAVifte / vifte motor------13.64 "12 385 NOK
BALDOR MOTOR RL1304A Vifte og viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, ODP, 56 Ramme | AJ6XYG RL1304AKondensator vifte motor8.4/4.24.35 LB-FT-3.4 Amps04.5-8 778 NOK
BALDOR MOTOR RL1304A277 Vifte og viftemotor, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, ODP, 56 Ramme | AJ6XYH RL1304A277Kondensator vifte motor3.64.35 LB-FT-2.8 Amps04.5-7 334 NOK
BALDOR MOTOR RL1307A Vifte og viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, ODP, 56H Ramme | AJ6XYK RL1307AKondensator vifte motor10.2/5.15.5 LB-FT-3.9 Amps04. 75-11 549 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR RL1301A277 Vifte og viftemotor, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fase, ODP, 56 Frame
7 046 NOK / enhet