A B Caster Brake Inkludert: Nei , Caster Load Rating Range: 1000 til 2999 lb. , Caster-produktgruppe: Stiv Caster , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Rigid , Styrehjul Materiale: Fenol , Kjernefarge: Svart , Kjernemateriale: Fenol , Durometer: 90 Shore D , Utvidet kundeemne: Nei , Rammefinish: Rød emalje , Rammemateriale: Stål , Innvendig bolthullavstand: 2-7/16 x 4-15/16" , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 1 / 2 " , Ikke-merking: Ja , Utvendig bolthullavstand: 3-3/8 x 5-1/4" , Platestørrelse: 4-1/2 x 6-1/2" , Platetykkelse: 0.25 " , Platetype: A , Svingradius: 0" , Temp. Område: -50 grader til 300 grader F , Hjullager: Roller , Hjulfarge: Svart , Hjulmateriale: Fenol , Hjulbredde: 2"