Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAMILTON R-HS-6P stiv platehjul 1200 Lb 6 tommers diameter | AE6VNK 5VG34

HAMILTON R-HS-6P stiv platehjul 1200 Lb 6 tommers diameter

På lager
Vare: AE6VNK Modell: R-HS-6PKryssreferanse: 5VG34
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
972NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
HjulmaterialeFenol
KjernefargeSvart
KjernematerialeFenol
durometer90 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16 x 4-15/16"
Lastevurdering1200 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Utenfor bolthullavstand3-3/8 x 5-1/4"
Total høyde7.5 "
Plate Størrelse4-1/2 x 6-1/2"
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeA
ErstatningshjulMfr. Nr. W-620-P-3/4
Svingradius0"
Temp. Område-50 grader til 300 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeFenol
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.105
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingTotal høydeErstatningshjulHjuldiameterPris
HAMILTON R-HS-8P stiv platehjul 1400 Lb 8 tommer diameter | AE6VNM 5VG38 R-HS-8P1400 lb.9.75 "Mfr. Nr. W-820-P-3/48"1 074 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-HS-6P stiv platehjul 1200 Lb 6 tommers diameter
972NOK / enhet