Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON MH34D64302G polyolefinhjul 10 x 2 | AG9JRR 20RL07

DAYTON MH34D64302G polyolefinhjul 10 x 2

På lager
Vare: AG9JRR Modell: MH34D64302GKryssreferanse: 20RL07

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 327 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPolyolefin hjul, 10 x 2
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)25.91
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON MH34D64302G polyolefinhjul 10 x 2
1 327 NOK / enhet