BALDOR MOTOR RL1323A Fan And Blower Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, ODP, 56 Frame | AJ6XYQ

BALDOR MOTOR RL1323A vifte og viftemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, 1 fase, ODP, 56 rammer

På lager
Vare: AJ6XYQ Modell: RL1323A

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 449 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
amps8/4
BaseRS
Nedbrytningsmoment3 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettÅpen
Frame56
Dreiemoment med full belastning1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonB
Bly6 # 18,1 # 16 # 1TH
MonteringF1
Strøm uten belastning5.7 Amps
Antall poler04
Produksjon.5
Fase1
Power Factor71
RevisjonU
RPM1725
typen3416L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)35.09
Skipets bredde (cm)27.47
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 5 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1257L
    • Opptrekksmoment: 2.2 LB-FT
    • Startstrøm: 33 ampere

Produktvarianter

ProduktModellSakampsNedbrytningsmomentMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePris
BALDOR MOTOR ERL1313A Vifte og viftemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, ODP, 56H Ramme | AJ6VFX ERL1313AVifte / vifte motor11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V-3532LC-21.500 hk13.3 "19 992 NOK
BALDOR MOTOR ERL1319A Vifte og viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, ODP, 56H Ramme | AJ6VFY ERL1319AVifte / vifte motor18/910.5 LB-FT-5.8 Amps41.5-13 633 NOK
BALDOR MOTOR ERL1319A277 Vifte og viftemotor, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, ODP, 56H Ramme | AJ6VFZ ERL1319A277Vifte / vifte motor5.2 A-3540LC-41.500 hk14.67 "22 458 NOK
BALDOR MOTOR ERM3158TA Vifte og viftemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, ODP, 145TY Ramme | AJ6VGQ ERM3158TAVifte / vifte motor------13.64 "13 186 NOK
BALDOR MOTOR RL1301A277 Vifte og viftemotor, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, ODP, 56 Ramme | AJ6XYF RL1301A277Kondensator vifte motor2.53.12 LB-FT-1.95 Amps04. 33-12 929 NOK
BALDOR MOTOR RL1304A Vifte og viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, ODP, 56 Ramme | AJ6XYG RL1304AKondensator vifte motor8.4/4.24.35 LB-FT-3.4 Amps04.5-12 594 NOK
BALDOR MOTOR RL1304A277 Vifte og viftemotor, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, ODP, 56 Ramme | AJ6XYH RL1304A277Kondensator vifte motor3.64.35 LB-FT-2.8 Amps04.5-13 457 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR RL1323A vifte og viftemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, 1 fase, ODP, 56 rammer
11 449 NOK / enhet