BALDOR MOTOR RL1310A Vifte og viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, ODP, 56H Ramme | AJ6XYN

BALDOR MOTOR RL1310A vifte og viftemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 1 hk, 1 fase, ODP, 56H ramme

På lager
Vare: AJ6XYN Modell: RL1310A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 769 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
amps13.4/6.7
BaseRS
Nedbrytningsmoment6.73 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettÅpen
Frame56 / 56H
Dreiemoment med full belastning2.97 LB-FT
HP1
Hz60
IsolasjonB
Bly4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 1TH
MonteringF1
Strøm uten belastning4.65 Amps
Antall poler04
Produksjon1
Fase1
Power Factor72
RevisjonAL
RPM1725
typen3520L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Baldor RL1310A-motor brukes til håndtering av last i automasjon, mat- og drikkevarebehandling og generell produksjon. Den er egnet for kjøring av transportbånd, pakkemaskineri og blandere.

Egenskaper:

  • Baldor RL1310A helt lukket viftekjølt motor er ideell for generelle pumper, vifter, transportører, verktøy og beltedrevne maskiner
  • Den har en stålkonstruert ramme og klasse F-isolasjon for pålitelig drift.
  • Denne pidestallviftemotoren har reversibel akselrotasjon for å imøtekomme en rekke bruksområder.
  • Direkte on-line motorstart sikrer en idiotsikker oppstart med et trykk på en knapp.

Standarder og godkjenninger:

  • UR
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken effektivitet tilbyr denne motoren ved 100 % belastning?

A. Denne motoren har en virkningsgrad på 68.0 %.

Q. Hvilket fett er ideelt for motorlagrene?

A. Polyrex EM-fett er ideelt for motorlagre. Den er i stand til å håndtere høye temperaturer (opptil 300 grader F) under trange forhold.

Produktvarianter

ProduktModellSakampsNedbrytningsmomentMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePris
BALDOR MOTOR ERL1313A Vifte og viftemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, ODP, 56H Ramme | AJ6VFX ERL1313AVifte / vifte motor11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V-3532LC-21.500 hk13.3 "19 992 NOK
BALDOR MOTOR ERL1319A Vifte og viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, ODP, 56H Ramme | AJ6VFY ERL1319AVifte / vifte motor18/910.5 LB-FT-5.8 Amps41.5-13 633 NOK
BALDOR MOTOR ERL1319A277 Vifte og viftemotor, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, ODP, 56H Ramme | AJ6VFZ ERL1319A277Vifte / vifte motor5.2 A-3540LC-41.500 hk14.67 "22 458 NOK
BALDOR MOTOR ERM3158TA Vifte og viftemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, ODP, 145TY Ramme | AJ6VGQ ERM3158TAVifte / vifte motor------13.64 "13 186 NOK
BALDOR MOTOR RL1301A277 Vifte og viftemotor, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, ODP, 56 Ramme | AJ6XYF RL1301A277Kondensator vifte motor2.53.12 LB-FT-1.95 Amps04. 33-12 929 NOK
BALDOR MOTOR RL1304A Vifte og viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, ODP, 56 Ramme | AJ6XYG RL1304AKondensator vifte motor8.4/4.24.35 LB-FT-3.4 Amps04.5-12 594 NOK
BALDOR MOTOR RL1304A277 Vifte og viftemotor, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, ODP, 56 Ramme | AJ6XYH RL1304A277Kondensator vifte motor3.64.35 LB-FT-2.8 Amps04.5-13 457 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR RL1310A vifte og viftemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 1 hk, 1 fase, ODP, 56H ramme
16 769 NOK / enhet