BASCO Trommelvarmer


filtre
Drevet av: Elektrisk , Spenning: 120
StilModellWattsForsterker ACKontrollområdeTrommekapasitetTrommel Dia.HøydeLengdeWatt TetthetPris (eks. mva)
A
LIM5-115
1000.80 grader til 165 grader F16 gal.11.25 "5"35 11 / 32 "0.83W / kvm. i.6 733 NOK
B
LIM16-115
1451.20 grader til 165 grader F16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "0.91W / kvm. i.7 430 NOK
C
TRX16L115
1500-750-37512.560 grader til 250 grader F16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "9.38W / kvm. i.6 662 NOK
D
TRX16H115
1500-750-37512.5200 grader til 400 grader F16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "9.38W / kvm. i.6 977 NOK
E
SRX16-115
1500-750-37512.5-16 gal.14.5 "5.25 "45 35 / 64 "9.38W / kvm. i.7 072 NOK
F
SRX30-115
1750-875-43714.6-30 gal.18.5 "5"58.125 "8.75W / kvm. i.7 255 NOK
G
TRX30L115
1920-960-48016.060 grader til 250 grader F30 gal.18.5 "5"58.125 "9.60W / kvm. i.7 381 NOK
H
TRX30H115
1920-960-48016.0200 grader til 400 grader F30 gal.18.5 "5"58.125 "9.60W / kvm. i.7 197 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?