BASCO TRX30H115 Trommelvarmer elektrisk 30 Gallon 120v | AF7MME 21YL28

BASCO TRX30H115 Trommelvarmer Elektrisk 30 Gallon 120v

På lager
Vare: AF7MME Modell: TRX30H115Kryssreferanse: 21YL28

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 197 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelvarmer
Forsterker AC16.0
Kontrollområde200 grader til 400 grader F
Trommekapasitet30 gal.
Trommel Dia.18.5 "
Trommel Dia.18-1 / 2 "
Høyde5"
Lengde58.125 "
Powered ByElektrisk
Spenning120
Watt Tetthet9.60W / kvm. i.
Watts1920-960-480

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8516100080

Produktvarianter

ProduktModellWattsForsterker ACKontrollområdeTrommekapasitetTrommel Dia.HøydeLengdeWatt TetthetPris
BASCO TRX16L115 Trommelvarmer elektrisk 16 gallon 120v | AF7MMB 21YL25 TRX16L1151500-750-37512.560 grader til 250 grader F16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "9.38W / kvm. i.6 598 NOK
BASCO TRX16H115 Trommelvarmer elektrisk 16 gallon 120v | AF7MMC 21YL26 TRX16H1151500-750-37512.5200 grader til 400 grader F16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "9.38W / kvm. i.6 906 NOK
BASCO TRX30L115 Trommelvarmer elektrisk 30 gallon 120v | AF7MMD 21YL27 TRX30L1151920-960-48016.060 grader til 250 grader F30 gal.18.5 "5"58.125 "9.60W / kvm. i.7 301 NOK
BASCO SRX16-115 trommelvarmer elektrisk 16 gallon 120v | AF7MMG 21YL30 SRX16-1151500-750-37512.5-16 gal.14.5 "5.25 "45 35 / 64 "9.38W / kvm. i.7 072 NOK
BASCO SRX30-115 trommelvarmer elektrisk 30 gallon 120v | AF7MMH 21YL31 SRX30-1151750-875-43714.6-30 gal.18.5 "5"58.125 "8.75W / kvm. i.7 185 NOK
BASCO LIM5-115 Trommelvarmer elektrisk 16 Gallon 100w | AF7MMJ 21YL32 LIM5-1151000.80 grader til 165 grader F16 gal.11.25 "5"35 11 / 32 "0.83W / kvm. i.6 733 NOK
BASCO LIM16-115 Trommelvarmer elektrisk 16 gallon 145w | AF7MMK 21YL33 LIM16-1151451.20 grader til 165 grader F16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "0.91W / kvm. i.7 430 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BASCO TRX30H115 Trommelvarmer Elektrisk 30 Gallon 120v
7 197 NOK / enhet