SPEAKMAN Anti-scald ventil veggmontering 1/2 tommer


Speakman Sentinel Mark II anti-forbrenningsventiler forhindrer skåldingsskader fra varmt vann i rørsystemer. De begrenser den maksimale temperaturen på vannet som leveres til en kran eller dusjhode. Disse ventilene er installert i veggen i nærheten av varmtvannsberederen eller på punktet der varmtvannsforsyningen ...går inn i bygget.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
SM-3000
2 892 NOK
B
SM-3400
4 020 NOK

Egenskaper

  • De har fire-ports ventiler med 1/2 tomme kobberinnløp og -utløp
  • Disse anti-skallingsventilene har justerbar temperaturgrensestopp for å kontrollere vanntemperaturen.
  • De har messingkonstruksjon med krombelegg for å motstå korrosjon på en utsatt overflate.
  • Disse anti-skallingsventilene har en 1/2-tommers rørplugg for enkle tilkoblinger og et spakhåndtak for godt grep.
  • Disse anti-skallingsventilene har en uavhengig senterhylse som tillater grove variasjoner på opptil 1 tomme.
  • Taler SM-3400 er utstyrt med integrert avleder for badekar og dusj.

Standarder og godkjenninger

  • ASSE
  • SOM MEG
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor sitter anti-forbrenningsventilen?

Anti-skallingsventiler er installert enten som en del av dusjstyringen eller inline i nærheten av varmtvannsberederen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?