MONSTER Square End Mills


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Skjæretype: sentrum , Dimensjonstype: Brøkdel tommer , Bli ferdig: Tinn , Karakter: Generelt formål , Helix Angle: 30 Degrees , Materiale: Carbide , Skafttype: Rett
StilModellKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A
216-001002
1"21623"1 / 8 "271NOK
B
206-001201
1"20643"1 / 2 "721NOK
B
206-001191
1"20642.75 "7 / 16 "612NOK
B
215-001058
1.5 "21544"1 / 2 "1 026 NOK
B
206-001241
1.5 "20644"3 / 4 "1 929 NOK
B
206-001261
1.5 "20644"1"3 143 NOK
C
216-001027
1.5 "21626"1 / 4 "811NOK
B
206-001221
1.25 "20643.5 "5 / 8 "1 263 NOK
B
206-001211
1.25 "20643.5 "9 / 16 "1 166 NOK
A
216-001011
1.125 "21623"3 / 16 "330NOK
D
215-001041
1.125 "21543"3 / 8 "584NOK
D
218-001082
3"21846"3 / 4 "3 337 NOK
D
218-001071
3"21846"5 / 8 "2 559 NOK
E
205-001143
3 / 4 "20532.5 "1 / 4 "261NOK
B
206-001131
3 / 4 "20642.5 "1 / 4 "270NOK
F
204-001131
3 / 4 "20422.5 "1 / 4 "279NOK
G
202-001111
3 / 8 "20222"1 / 4 "265NOK
B
206-001101
5 / 8 "20642"3 / 16 "188NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?