TRILOGY Nærhetslås


filtre
Dybde: 1-5 / 8 " , Brannvurdering: 3 hr. , Funksjon: Oppføring med nøkkeloverstyring , Karakter: 1 , Høyde: 14.375 " , Materiale: sink , Monteringsstil: Sylindriske , Antall nøkler: 12 , Spenning: 3 VDC , Bredde: 1.75 "
StilModellDriftstemp. OmrådeBaksidebatteri~~POS=TRUNCUtenfor høydeUtenfor breddeStrømkildetypenDørtykkelsePris (eks. mva)
A
PL300026D
-2.75 "100,000 sykler--BatteriID-kortkontroll1-3/8 to 1-7/8"16 869 NOK
B
PL3000IC26D
-2.75 "100,000 sykler--BatteriID-kortkontroll1-3/8 to 1-7/8"16 721 NOK
C
PDL5300IC26D
-31 grader til 151 grader F1-11 / 16 "100,000 sykler8"3.25 "(5) AA-batterierPIN / ID-kortkontroll, dobbeltsidig1-3/8 to 1-7/8"3 930 NOK
C
PDL530026D
-31 grader til 151 grader F1-11 / 16 "100,000 sykler8"3.25 "(5) AA-batterierPIN / ID-kortkontroll, dobbeltsidig1-3/8 to 1-7/8"26 815 NOK
D
DL1300 / 26D1
-31 F til +151 F1.625 "80,000 sykler14.375 "1.75 "(2) BatterierSmal stil1-3 / 4 "8 381 NOK
E
PDL1300 / 26D1
-31 F til +151 F-65,000 sykler14.375 "1.75 "(2) BatterierSmal stil1-3 / 4 "12 215 NOK
F
DL1200 / 26D1
-31 F til +151 F1.625 "100,000 sykler14.375 "1.75 "(2) BatterierSmal stil1-3 / 4 "7 900 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?