Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRILOGY DL1300/26D1 Adgangslås Smal stilespak | AB4LDG 1YND1

TRILOGY DL1300/26D1 Adgangslås Smal stilespak

På lager
Vare: AB4LDG Modell: DL1300/26D1Kryssreferanse: 1YND1
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
9 641 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk nøkkelløs avkjøringslås Smal stil
Bakside1.625 "
Bakstørrelse (in.)1-1/2
batteri~~POS=TRUNC80,000 sykler
Dybde1-5 / 8 "
Dørtykkelse1-3 / 4 "
Revisjonssti for hendelser40,000
FinishBørstet krom
FunksjonOppføring med nøkkeloverstyring
HåndNH
Håndtakstypespaken
Høyde14.375 "
Tastingstandard
Tastaturet12 knapp
Materialesink
Maks. Brukerkoder2000
MonteringsstilSylindriske
Antall nøkler12
Driftstemp. Område-31 F til +151 F
Utenfor dybde1-5 / 8 "
Utenfor høyde14.375 "
Utenfor bredde1.75 "
Strømkilde(2) Batterier
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse3 til 15 sek.
typenSmal stil
Spenning3 VDC
VærbestandigJa
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)25.15
HS kode8301406030
OpprinnelseslandDO

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. OmrådeBaksidebatteri~~POS=TRUNCUtenfor høydeUtenfor breddeStrømkildetypenDørtykkelsePris
TRILOGY DL1200/26D1 Adgangslås Smal stilespak | AB4LDH 1YND2 DL1200 / 26D1-31 F til +151 F1.625 "100,000 sykler14.375 "1.75 "(2) BatterierSmal stil1-3 / 4 "9 087 NOK
TRILOGY PDL1300/26D1 Adgangslås Smal stilespak | AB4LDJ 1YND3 PDL1300 / 26D1-31 F til +151 F-65,000 sykler14.375 "1.75 "(2) BatterierSmal stil1-3 / 4 "14 051 NOK
TRILOGY PL300026D Prox-lås Ingen tastatur 26d Weatherized | AB7ZGK 24U097 PL300026D-2.75 "100,000 sykler--BatteriID-kortkontroll1-3/8 to 1-7/8"5 579 NOK
TRILOGI PL3000IC26D Prox-lås Ingen tastatur Ic 26d Weatherized | AB7ZGL 24U098 PL3000IC26D-2.75 "100,000 sykler--BatteriID-kortkontroll1-3/8 to 1-7/8"5 444 NOK
TRILOGY PDL530026D Prox / tastatur Dobbeltsidig digital lås | AB7ZGR 24U104 PDL530026D-31 grader til 151 grader F1-11 / 16 "100,000 sykler8"3.25 "(5) AA-batterierPIN / ID-kortkontroll, dobbeltsidig1-3/8 to 1-7/8"30 486 NOK
TRILOGY PDL5300IC26D Elektronisk nøkkelløs lås, 8 "utvendig høyde, 1-3/8"-1-7/8 "dørtykkelse | AB7ZGT 24U105 PDL5300IC26D-31 grader til 151 grader F1-11 / 16 "100,000 sykler8"3.25 "(5) AA-batterierPIN / ID-kortkontroll, dobbeltsidig1-3/8 to 1-7/8"3 930 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRILOGY DL1300/26D1 Adgangslås Smal stilespak
9 641 NOK / enhet